ニッケンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
818件の「ニッケン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 自動 空気 入れ」、「ニッケンハードウェア」、「トラック ヤンキー ホーン」などの商品も取り扱っております。
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。 無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。 消耗部品(タイヤ接続口金・ゴムパッキン・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。 お子様からお年寄りまで、1・2・3の3ステップで空気が入れられます。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。 ホース長さ(m) 5 質量(kg) 24 電源(V) 100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 460×460×1135 消費電力(W) 100 連続使用時間(分) 15 速度 注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa) 空気圧 最高約0.5
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

エアタンクを使用するのに必需品!
用途サウンドパーツ 型番 PT-91 ねじサイズ PT1/8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

バイク、自転車両方に空気を入れることができます。 長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。 無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。 消耗部品(エアーチャックホース・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。 ホース長さ(m) 5 質量(kg) 21 電源(V) 100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 460×460×1080 消費電力(W) 100 連続使用時間(分) 15 速度 注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa) 空気圧 最高約0.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

角度可変域大!
用途POPクリップ 材質 スチロール、ポリアセタール
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久 材質 スチール コーティング ポリエチレンコーテイング
1セット(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スーパーロングトランペットが生む圧倒的な存在感と低音域和音。省エア設計のハイスペックバトルボディ
用途サウンドパーツ 長さ(mm) 680 真鍮 質量(g) 1500 音量 サウンドレベル:低音
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm) 16 全長(mm) 157 先端寸法(mm) 10 先端長(mm) 45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディーの強力マグネット。
用途掲示物の貼り付け用に。 材質 ポリカーボネート、ネオジウム磁石
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定 付属品 バッテリー LR44(H-C)×2個 電源 LR44(H-C)×2個 吸着力(N) マグネットベース:700 ヘッド径(Φmm) 30
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,068 税込2,275
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)