- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- ニュートラルスイッチのおすすめ人気ランキング
ニュートラルスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新207件の「ニュートラルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニュートラル端子」、「分電盤端子」、「バックランプスイッチ」などの商品も取り扱っております。
種類
その他アクセサリ
端子
M4×10
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
30
主な適合純正品番
35600-413-023
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主な適合純正品番
35600-KE8-003
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チェンジギアがニュートラル位置に入った状態を感知するスイッチです。ギアがニュートラルなのにランプが点灯しない場合はこのスイッチの故障が考えられます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
代表車種
ZR1200DGF
主な適合純正品番
13151-1102
主な適合車種
ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状
1段
構造
断路機能
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 1000
端子間ピッチ(mm)
11.5
ねじ寸法
M4
締付トルク(N・m)
1.2~1.8
定格通電電流(A)
30
結線方式
ネジアップ
主な適合純正品番
4GY-82540-00
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ/MIL
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
7
適合電線(mm2)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-15~60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)
0.8
耐電圧(V/min)
AC500
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XT250(3C5S)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
端子ねじ
亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式
手動
機械的耐久性
5万回以上
電気的耐久性
2万回以上
耐振動
共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
600(使用率40%)
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
接点定格
AC250V 10A(抵抗負荷)
代表車種
VN900BGF
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
スクリューレス
色
グレー
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
インパルス電圧(V)
6
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
色
グレー
定格電圧(V)
400
適合電線(mm2)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)
6
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
代表車種
ZR1200DGF
主な適合純正品番
27010-1042
主な適合車種
ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)
ZX1002BJF
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
用途分電盤用、主回路用
型式
BH-K