- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- ニームスプレーのおすすめ人気ランキング
ニームスプレーのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新97件の「ニームスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 の 防虫 剤」、「忌避剤 ミミズ」、「ニーム」などの商品も取り扱っております。
ニーム種子から抽出した天然植物保護液です。純度が高く、水に溶けやすいので、 使い勝手が良いオイルです。有効成分アザディラクチンが豊富で、 定期的な散布で、さまざまな被害にも強くなります。(バラの病害虫に強くなります) 7~10日に一回散布。
用途天然植物保護液(特にバラ)。
成分
ニーム種子抽出液、アザディラクチン
希釈倍率
180~500倍
肥料の種類
家庭園芸専用特殊肥料
木酢液にニームオイルを加え、不快害虫駆除効果をさらに向上。
ニームオイルは、インドセンダンの樹より抽出した天然の不快害虫駆除剤です。
欧米では無農薬・有機栽培用の害虫駆除剤として、安全・効果が確認されており、広く使用されております。
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×85×300
希釈倍率
100~500倍
1本(1.5L)
¥839
税込¥923
当日出荷
バラの保護液。
野菜の有機栽培用に使用されるグレードのニーム種子オイルを主原料として贅沢に使用しました。
ペパーミントオイルに加え大豆レシチンの乳化剤と組み合わせることで、100%植物性のバラ保護液が生まれました。
農薬はもちろん、化学合成の香料・保存料・界面活性剤を一切含まないので、噴霧作業も安心して行うことができます。
使用期限
開封後1年
使用方法
よく振ってからご使用ください。バラ全体にまんべんなく散布します。葉の裏側などかかりにくい場所も忘れずに丁寧に散布してください。不必要な量を一度に大量散布するよりも、全体が濡れるようにふんわりとまんべんなく散布します。日中の高温時の散布を避け、朝夕に散布してください。流出して効果が失われますので、雨中の散布は避けてください。散布後12時間は雨が降らないことが必要です。週2回を目安に効果を確認しながら散布回数を調整してください。すでに被害が発生しているときなどは散布間隔が短いほど効果的です。
1本(900mL)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
農薬・化学品にたよらない野菜づくり!定植から収穫まで使用できます。
【天然由来】植物から抽出した天然由来成分を選び、安全性に配慮した製品です。ニーム(インドセンダン)の種子と青森ヒバより抽出した天然オイルを主成分として使用しています。
【防衛力】強力な自己防衛成分を持ち合わせている植物を使用し、植物自らが持つパワーを最大限に生かし、作物の保護と同時に防衛力を高めることを目的としています。
【安全性】第三者機関による安全性評価を実施して安全性を確保しています。また、農薬成分は一切含んでいませんので、定植から収穫前まで安心してご使用いただけます。
使用期限
開封後1年
使用方法
希釈せず、そのままご使用ください。乾いた状態の葉に、まんべんなく散布してください。日中の高温時は避けて、朝夕に散布してください。週2回散布を目安に、効果を目で確認しながら散布回数を調整してください。散布回数が多いほど効果的です。浮遊物や沈殿物が発生する場合がありますが、品質・効能には影響がありませんので、よく振ってご使用ください。
適合作物
キャベツ、キュウリ、エダマメ、コマツナ、ブロッコリー、ウメ、サラダ菜、ピーマン、ナス、サニーレタス、インゲン、トウモロコシ、チンゲンサイ、カブ、ダイコン、シソなど
1本(900mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
1
型式
手持式
ノズル長(mm)
-
材質(ノズル)
真鍮
質量(g)
350
トラスコ品番
355-8363
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
良質なニーム種子・核を粉末にした100%有機質の特殊肥料です。土壌混和・表土施用することで、 土壌環境改善はもちろん、作物の根張り促進・樹勢強化に力を発揮します。元肥:プランター650型で100g(紙コップ1杯)を土に混ぜて使用します。追肥:1~2ヶ月に1度を目安に株元に散布します。
用途バラなど肥料、土壌改良に。
適合作物
バラ
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)2.0-0.5-1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×50×300
名称
ダイコウオーガニックマニュア
肥料の種類
家庭園芸専用特殊肥料
登録保証
輸入17家保衛肥第(号)72
1袋(1kg)
¥619
税込¥681
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
アルコール
材質(ノズル)
真鍮製
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
使用間隔は1週間に1回
高純度な国産の木酢原液です。
木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。
また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。
希釈倍率
(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類
蓄圧式
型式
手持式
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
材質
(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不快害虫の除去、予防に最適。有機肥料として認められている原料使用で安心。植物を活性させ健康植物を育てる。
草花の害虫と病気の両方に効果を発揮します。
アブラムシ・ハダニ類・ケムシ類に効果があります。
うどんこ病や黒星病にかかりにくくし、また病気の進行も防ぎます。
植物に優しい水性処方で、いやなニオイもありません。
有効成分
(ビフェントリン)0.003%、(ミクロブタニル)0.008%
性状
淡黄色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)
20854
毒劇区分
普通物
1本(1000mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
菌の黒汁とは連作障害の改善や植物の生長促進を目的とした光合成細菌を含む菌体資材です。安全で簡単に扱うことができ長期保存を可能にした画期的な商品です。
通常2~3週間で効果を発揮します。
500倍を基準に希釈して1~2週間毎に潅水・散布するだけです。
完全無臭で使用場所を選びません。安全性も高く人畜無害、保護具も必要としません。
製品に有効期限が無いので無駄がでません。開栓しても大丈夫です。
原材料
水、牛糞、光合成細菌、窒素全量0.5%未満、リン酸全量0.5%未満、カリ全量0.5%未満、炭素窒素比6.9
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率
約100
主成分
二価鉄イオン
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物
洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊
原材料
ヤシの実の繊維
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物
花、野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称
ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率
250~2000
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)82492
木炭の製造時、窯から出る煙を集めて液体にしたのが粗木酢液です。これを熟成・精製して作り上げたのが蒸留木酢液です。
液色が薄いのは、不純物を除去し、品質がよいあかしです。効果、効能をより発揮し活力のある土と健康な植物を育てます。
用途土壌改良・植物活性・犬・猫・虫よけ
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×85×300
希釈倍率
原液~100
1本(1.5L)
¥539
税込¥593
当日出荷
野菜(トマト・きゅうり・なす)や花の害虫と病気を同時に防除。浸透移行性の殺虫成分で葉裏の害虫にも効果。
用途野菜・花の虫・病気はおまかせください。
成分
アセタミプリド・チオファネートメチル
農林水産省登録第(号)
21309
毒劇区分
普通物
剤形
エアゾル
水にうすめて使う液体肥料です。植物の株を丈夫にするカリ成分を多く含みます。また、カルシウム成分の働きにより強健な植物に育てます。日照不足や暑さ・寒さへの抵抗性を高めます。水耕栽培にも使用できます。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6.5-6-19
肥料の種類
配合肥料
名称
ハイポネックス複合肥料1号
登録保証
輸第(号)1693
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状
8角形
色
モスグリーン