ヌメ落ちくんのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
88件の「ヌメ落ちくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 排水 口 つまり」、「パイプクリーナー 粉末」、「テッシュボックス」などの商品も取り扱っております。
排水口に吊るす・置くだけで排水口のヌメリ・黒ずみ・悪臭をカットします。効果は約1か月間です。※塩素系カビ除去剤なので酸性タイプの製品と合わせて使用しないでください。※ステンレス等の金属類、ゴム等への使用不可です。
用途キッチン排水口用 成分 トリクロロイソシアヌル酸
1パック(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い方は排水口にポン!と置くだけ。水を流すたびカセット内部の錠剤が徐々に溶け出して排水口全体に洗浄成分が行き渡り、除菌効果を発揮し、ヌメリ・ニオイをしっかり予防。 洗浄成分は安心な中性タイプ(塩素系非使用)。 効果は約2ヶ月間長持ち。(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。)
使用場所 排水口まわり 成分 イソチアゾリン系抗菌剤、溶解調整剤(硫酸カルシウム、ショ糖) 質量(g) 16(正味量) 液性 中性 安全使用期間 約2ヶ月間(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。) シリーズ ハイター
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分 塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性 弱酸性~中性 使用場所 浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ 本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティック1本、水をかけるだけ。手間なく簡単に排水口の汚れをまるごとリセットできる。 粉と水を入れるだけで、泡がゴミ受けカゴごと排水口を包み込むから、あとは30分以上放置して水を流すだけで、さわらずまるごとピカピカに。 月2回の簡単洗浄一度使えば次に汚れが目立つまで約2週間。だから、2週に一度の使用でキレイが続きます。99.9%除菌・高い消臭効果
アズワン品番 64-1132-27
1個(80g)
299 税込329
当日出荷

ゴミ受けストレーナーや排水パイプに付着したバクテリアを除菌し、いやなヌメリをスッキリ解消。 気になるニオイも消臭します。約3~5日で効果が出始めます。
1個(30g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッシン化研せいけつクリーン
ヌメリ・黒ずみ・パイプ詰まりをスッキリ解消! ストレナーシンク、排水口等のヌメリ、黒ずみ等をきれいに落とし、家庭排水を浄化します。 台所、浴室等の排水口のバイ菌を除き、悪臭を防ぎます。排水口に置くだけで磨く、こするなどの面倒が要りません。 長期連続使用により、パイプづまりや臭いを防ぎます。便利な吸バンで効果的な場所に錠剤が設置できます。しかもお得な5個組です。
使用場所 シンクまわり 成分 塩素化イソシアヌル酸
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷

ライオンケミカルピクスヌメリとり
台所の排水口ストレイナー(ゴミ受け)の洗浄・除菌剤。吊るすだけでぬめりの原因となるバクテリアを除菌し、黒カビを防ぎ、パイプの詰まりや悪臭の発生を予防します。 使用の目安はストレイナー1つに本品1個。付属のひもを適切なところに結びつけてください。3-5日で効果が実感できます。 1個で約1カ月間効果が持続します。なお本品は、塩素系のぬめりとりです。 酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。また、熱湯・油を直接かけないでください。
使用場所 キッチン
1セット(30g×2個)
279 税込307
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口に置くだけで、ピンクヌメリ・黒カビの原因菌を徹底除菌し、発生を防ぎます。(全ての菌を除菌できるわけではありません。) 食品由来の有効成分なので、安心してご使用いただけます。(塩素不使用) 排水を妨げにくい「スムーズ排水システム」を採用した容器です。 約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。) ※本品はピンクヌメリ除去剤、カビ取り剤ではありません。ピンクヌメリや黒カビを生えにくくする商品です。 【品名】浴室排水口用ヌメリ・カビ防止剤
用途【ご使用前に】効果を高めるため、目立つピンクヌメリや黒カビを取り除いてください。 (1)中に入っている透明の袋から本品を取り出します。(成分の揮散が始まります。成分は容器を通り抜けて揮散します。) ※開封時に目や鼻に刺激を感じることがあります。顔から離して開封してください。 ※万一、袋内が濡れていた場合は開封せずにアース製薬お客様窓口までご連絡ください。 (2)付属のお取り替え目安シールを本品に貼りつけてください。 (3)排水口のタイプに合わせてご使用ください。 ※全ての排水口に使用できるというわけではありません。 【排水口のタイプ】 カバーの内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上かその付近に本体を置き、通常通りにカバーをセットしてご使用ください。 目皿の内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上に本品を置き、通常通りに目皿をセットしてご使用ください。 目皿の内側にヘアキャッチャーがないタイプ:目皿の上に置いてご使用ください。※水流により排水口以外の場所に流される場合がありますので、元の場所に戻してご使用ください。 使用場所 浴室 成分 イソチオシアン酸アリル(ワサビ由来成分) トラスコ品番 828-5082 シリーズ らくハピ アズワン品番 64-1140-13 使用期間(ヶ月/常温) 約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。)
1個
499 税込549
当日出荷

お酢の成分がヌメりを抑え、臭いもカットします。菊割れフタは適合サイズに合わせ、簡単に手で切れます(134・145・150mmに対応)。 交換用カートリッジ(別売PM76-1)の効果は約2ヶ月。
材質 EPDM、ポリプロピレン 質量(g) 130
1個
749 税込824
当日出荷

排水口のヌメリを取り
材質 トリクロロイソシアヌール酸 容器:PP 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4×4×3
1個(30g)
99 税込109
当日出荷

成分:安定化二酸化塩素 イソシアヌル酸ソーダ。本品の錠剤成分が水の媒体により、流し台の 排水口ストレーナーに付着したバクテリアを除菌します。 また水アカやカビのヌルヌルを掃除してパイプの詰まりを 防ぎ悪臭を解消します。
材質 ポリエチレン・ナイロン・ホウ酸・トリクロロイソシアヌル酸 質量(kg) 0.36 容量(g) 30 TKG品番 9-0794-0701 TKG品番(2017) 6-0709-0501
1セット(15個)
7,998 税込8,798
当日出荷

排水口に吊るすだけ!ヌメリの原因となるバクテリアを除菌、黒カビを防ぎ、パイプの詰まりや悪臭の発生を予防。
質量(g) 88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×29×180 アズワン品番 64-1128-71
1個
219 税込241
当日出荷

濃密な泡の力で、お風呂の排水口の臭い、ヌメリをこすらず一撃。除菌率99.9%。
アズワン品番 64-1231-78
1個(36g)
299 税込329
当日出荷

排水口のストレーナーに手を汚さずまるごと洗い!。ヌメリ・ニオイに。除菌・ウイルス除去。すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。週に1度の徹底洗浄。洗浄成分が強力に発泡し、排水口のストレーナーをまるごと泡で包み込みながらヌメリを落とします。洗浄後はすすぐだけです
液性 弱酸性~中性
1個(3包)
279 税込307
当日出荷

家中の排水口に入れるだけでぬめり・雑菌を分解。 狭い排水口にもスルッと入る!
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 使用場所 浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ 本体 液性 弱酸性~中性 成分 塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) セット内容 0.55g×48錠 使用方法 台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部には錠剤、1回分(6錠)をすべて投入してください。ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1回分(6錠)入れ、つけ置きしてください。いずれの場合も30分程度放置した後、水で十分すすいでください。家庭用洗浄化槽を傷めません。 使用の目安 台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1回分(6錠)。ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1回分(6錠) アズワン品番 64-1135-33
1個(0.55g×48錠)
439 税込483
当日出荷

少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所 浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ 商品タイプ 本体 成分 水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法 キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。 シリーズ パイプユニッシュ 容量(g) 400 液性 アルカリ性 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×55×241 アズワン品番 64-1137-56
1本(400g)
349 税込384
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。
用途用途。除菌・消臭・ウイルス除去。プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒。上記以外 約2分。漂白・ヌメリ除去 約5分 シリーズ キッチン泡ハイター 液性 アルカリ性 関連資料 【商品カタログ】キッチン泡ハイター(3.29MB) 商品タイプ 業務用/詰替用
1個(1000mL)
549 税込604
当日出荷

原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷