- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- ネオメトロのおすすめ人気ランキング
ネオメトロのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新22件の「ネオメトロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフトサイト」、「ミニメトロ」、「ラミセル」などの商品も取り扱っております。
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)
100
タイプ
ディスク型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード
20-2731-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
仕様
No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質
(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮
ブレーキオイルの節約
清掃時間の短縮
セット内容
ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸
材質
(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム
全長(mm)
760
質量(g)
92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00103000007
吸水量(mL)
65(ゴム球)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
軸部にコシがあるため挿入が容易です。
電子線滅菌済。
材質
シリコーンゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00051000005
松吉医科器械コード
20-2730-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1式(6本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質
硬質ガラス
公差(mm)
(先端外径)±1.0
目盛
あり
滅菌
なし
先端形状
浣腸器型
筒先
中口
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
色
ホワイト
材質
不織布
サイズ
フリー
松吉医科器械コード
23-7443-00
1式(100袋)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード
24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
尿道を拡張する際に使用されます。
タイプ
ジッテル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000652M201
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ストッキングのズレ落ちを防止します。
ウエストサイズや吊り具の長さは調節可能です。
シンプルなデザインなので男性でもご使用いただけます。
硬化療法や痔核結紮術に最適です。
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000104
医薬品医療機器等法
一般医療機器