- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 鉄骨建築用金物
- ネコピースのおすすめ人気ランキング
ネコピースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新54件の「ネコピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネコ」、「鉄骨 アングル」、「コンピース」などの商品も取り扱っております。
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)
14.5
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質
SPHC
質量(g)
30
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質
スチール
幅(mm)
90
穴径(Φmm)
14.5
奥行(mm)
40
適合
SF4045シリーズ
材質
A6N01SS-T5、アルマイト表面処理
質量(g)
78
1個
¥348
税込¥383
当日出荷
材質
SPHC
寸法t(mm)
4.5
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
40
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
50
寸法D(mm)
14.5
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質
ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品
(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本
短期許容引張耐力(kN)
(中柱)6.6、(隅柱)6.5
N値
1.2以下
告示1460号第2号
は
建材試験センター
(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
¥119
税込¥131
当日出荷
材質
鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)
3.2
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材
穴径(Φmm)
14.5
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
38
板厚(mm)
2.0
穴ピッチ(mm)
25
材質
スチール
表面処理
黒塗装仕上
形状
L型
穴径(Φmm)
6.5
C型鋼材との間に溝を形成し、溶接肉(ビード)はC型鋼材表面上から突出することはありません。
ボルト頭部の側面が突起に当節し、回転を規制しますので作業効率もUPします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
SF4045シリーズ
材質
A6N01SS-T5、アルマイト表面処理
質量(g)
34
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ねじの呼び
W1/2
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
種別
全ねじ
山数
12
寸法S(mm)
21
寸法e(mm)
24.2
頭部形状
六角
寸法k(mm)
9
ねじ山
ウィット
有効ねじ長さB(mm)
-