- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ネジ サイズ測定のおすすめ人気ランキング
ネジ サイズ測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新290件の「ネジ サイズ測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジサイズチェッカー」、「ネジピンゲージ」、「ネジゲージ 配管」などの商品も取り扱っております。
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様
●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)
ABS
本体質量(g)
50
最大測定長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品
インチ・ミリ換算表付
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
107×237×6
測定範囲
(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質
アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
サイズ
対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通)。 ◇メートルねじ。 ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25)。 旧JIS規格:M3・4・5。 ◇インチねじ。 ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8。 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12。 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法
スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)
55
目盛範囲
ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に
セット内容
(パイプ&スパークプラグゲージ)。測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi。測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2。(ミリゲージ)。測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50。測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22。(スモールインチゲージ)。測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44。測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8。(ラージインチゲージ)。測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28。測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
材質
アルミニウム
寸法(mm)
(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1
質量(g)
(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質
炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質
SUS430
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。目盛付きなので簡単な測定も可能。
全長(mm)
140
トラスコ品番
774-4030
質量(g)
39
先端サイズ
+1 +2 +3 -6 ネジピタ目盛ビット
両頭機能
両頭
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
セット内容
・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62
質量(g)
79
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質
高炭素高クロム鋼
等級
0級相当品
係数
11.5×10-6乗/K
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。
材質
ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ
高さ(mm)
100
横幅(mm)
470
入数
1台
1台
¥19,880
税込¥21,868
翌々日出荷
材質
ABS樹脂
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
83
奥行(mm)
207
収納サイズ
6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質
ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)
60
材質
PP(ポリプロピレン)
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級
メートルネジ2級
加工物の面の大きさの測定
種別
面取り測定ゲージ
材質
SUS420J2
寸法(mm)
(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲
0~15C
最小読取値(mm)
0.5
短枝(mm)
15
長枝(mm)
30
狭いところのケーブル計測が可能!
CV線 11サイズの計測が可能。
折り畳み式でコンパクト。
電線サイズがひと目でわかる。
「くし型」では入らない狭いところも計測できる!
仕様
許容電流表記
測定範囲
単心ケーブル(5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、325)
質量(g)
57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×40×20
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷