ネジ 穴 タップのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
2,913件の「ネジ 穴 タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ穴開け」、「ねじ切りタップセット」、「タップ 6mm」などの商品も取り扱っております。
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容 (下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質 (タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g) 110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質 合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 セット内容 タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)。ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)。タップハンドル×1個 材質 タップ:HSS、ドリル:HSS ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 151×111×35
1セット(15点)
4,298 税込4,728
当日出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類 M セット内容 先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状 M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材 鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度 JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別 #2(中タップ) 材質 合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容 先・中・上 精度 JIS2級 材質 高速度工具鋼(HSS-E) ねじ (加工ねじ)メートルねじ ねじの種類 M 表面処理 ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類 M 六角対辺(mm) 6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質 ハイス(SKH51) 表面処理 等級 JIS 2級相当 適合被削材種 低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数 3 形状 M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類 M 食付 5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 材質 (タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) ねじの種類 M
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 セット内容 (下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm 材質 (タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g) 199
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類 M 材質 合金工具鋼(SKS) 形状 M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 M 食付 5P 精度表記 STD 種別 中タップ
1本
特価
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm) 6.35 ねじの種類 M 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 突き出しセンタ有無 -
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級 JIS 2級相当 適合被削材種 低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf 2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理 ホモ処理
1本
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1組
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)