ネジ 2.6のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
6,736件の「ネジ 2.6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ m2.6」、「タッピングスペーサー」、「m2.5 スペーサー」などの商品も取り扱っております。
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂ランキング1位
1パック(1個)ほか
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂ランキング2位
1パック(25個)ほか
309税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(275種類の商品があります)

ハンドタップ 中#2 モノタロウランキング3位
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ハンドタップ 上#3 モノタロウランキング4位
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂ランキング5位
1パック(5個)ほか
478税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(131種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
439税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

引出大サイズ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 1つの引出しにつき仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管にタイプ引出し大9個・小30個引出し数引出し大9個・小30個仕切板39引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)113×152×59、(小)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
3,198税込3,518
当日出荷

エスコ品番EA945AP-103材質ポリカーボネート長さ(mm)4ねじ径M2.6頭部形状鍋頭
1パック(50本)
640税込704
翌日出荷

1パック(7個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

ベージュ容量(L)引出し1個につき約2.6仕切板9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310有効内寸法・間口(mm)144有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)76
1台
22,980税込25,278
当日出荷

1パック(17個)ほか
619税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.6MB)実用トルク(N・m)25
1個
7,998税込8,798
当日出荷

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
1パック(10個)
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅50×全長229質量(kg)1.01タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])1900最大トルク(N・m)5ねじ締め能力(mm)5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.6MB)
1個
21,980税込24,178
当日出荷