- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ネジ M16のおすすめ人気ランキング
ネジ M16のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新19,565件の「ネジ M16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト径 16mm」、「両切りボルト」、「両引きボルト」などの商品も取り扱っております。
材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部バインドRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
ねじM16×2エスコ品番EA948DT-15材質S45C寸法A(mm)24寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
1個
¥835税込¥919
翌日出荷
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ねじM16×2エスコ品番EA948DT-25材質S45C寸法A(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)R35表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
1個
¥1,060税込¥1,166
翌日出荷
ねじの呼びM8山数9材質ステンレス十字穴番号3寸法d(mm)(最大)8.2/(最小)8寸法S(mm)12表面処理ブラック寸法e(mm)(最小)13.1頭部形状六角アプセット寸法K(mm)5寸法m(mm)7.3穴の形状十字穴
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼材質(ねじ部)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理。ねじ部:光沢クロメート処理
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M16 全長 75ミリ
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9082セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)170T溝幅(mm)16に適合
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8材質鉄十字穴番号2種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5寸法S(mm)8寸法e(mm)(最小)8.7寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込寸法K(mm)3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9









![M16 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50642025-170331-02.jpg)



![M16 [球面型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50642332-170331-02.jpg)