- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ネジ g3/4 寸法のおすすめ人気ランキング
ネジ g3/4 寸法のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,040件の「ネジ g3/4 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「g3/4 ニップル」、「g3/4 g1/2 変換」、「20 13 アダプター」などの商品も取り扱っております。
材質
真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番
EA141AV-211
質量(g)
112
使用温度範囲(℃)
-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)
41
六角対辺(mm)
28
寸法d(mm)
14
使用圧力(MPa)
1
寸法d1(mm)
17
ねじ径D1
R(PT)3/4”
ねじ径D
G(PF)3/4”
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
形状
プラグ
エスコ品番
EA124LD-12A
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
接続
PL60-50
仕様
カップリング水栓・散水栓用
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
形状
ニップル
エスコ品番
EA432L-12
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
ソケットorプラグ
プラグ
エスコ品番
EA141CK-6
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質
ABS
全長(mm)
約48
取付ねじ
G1/2・G3/4
使用流体
水(常温)
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。
適合蛇口外径(Φmm)
21~25
トラスコ品番
361-1591
材質
ABS樹脂
幅(mm)
35
高さ(mm)
40
質量(g)
15
奥行(mm)
35
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G0124
適合蛇口ねじ径(Φmm)
G3/4
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
高速度工具鋼(HSS)
材質
黄銅
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
30
接続ねじ種類
G(おねじ)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ