ネジ pt1/2のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,629件の「ネジ pt1/2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ pt1/4」、「テーパーネジ rc1/8」、「四角頭プラグ」などの商品も取り扱っております。
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質 鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体 空気・油・他 ソケットorプラグ プラグ ねじ寸法 PT1/2inch エスコ品番 EA140DB-4 寸法L(mm) 45 呼び径 1/2inch 寸法H(mm) 23 使用圧力(MPa) 1.5 寸法A(mm) 20 寸法D(Φmm) 12 寸法B(mm) 16 耐圧力(MPa) 2.0
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 六角ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質 鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体 空気・油・他 ソケットorプラグ プラグ ねじ寸法 PT1/2inch エスコ品番 EA140DC-4 寸法L(mm) 40 呼び径 1/2inch 寸法H(mm) 26 使用圧力(MPa) 1.5 寸法A(mm) 20 寸法D(Φmm) 7.5 寸法B(mm) 16
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷


管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質 合金工具鋼(SKS) 精度 JIS3級 食付き部の山数 1.5山 表面処理 ノンコーティング 食付 1.5P 加工ねじ テーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質 鋼鉄(クロムメッキ) ねじ寸法 PT1/4inch 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) [10] ソケットorプラグ プラグ エスコ品番 EA140CB-1 使用圧力(MPa) 0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) [15]
1個
285 税込314
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。 取付ねじ G1/4 トラスコ品番 282-5473 材質 ポリカーボネイト 全長(mm) 87 質量(g) 99 ねじの種類 G
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ プラグ 使用流体 空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式 外、内ネジ型 使用流体 水、油、空気 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.68 形状 外、内ネジ型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)