ネジサイズチェッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「ネジサイズチェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 測定器」、「ボルト サイズ 測定」、「ねじチェッカー」などの商品も取り扱っております。
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様 ●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体) ABS 本体質量(g) 50 最大測定長(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質 炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に セット内容 (パイプ&スパークプラグゲージ)。測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi。測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2。(ミリゲージ)。測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50。測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22。(スモールインチゲージ)。測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44。測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8。(ラージインチゲージ)。測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28。測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4 材質 アルミニウム 寸法(mm) (パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1 質量(g) (パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法 スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g) 55 目盛範囲 ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品 インチ・ミリ換算表付 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 107×237×6 測定範囲 (ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
599 税込659
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質 アルミ、アルマイトメッキ仕上げ サイズ 対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通)。 ◇メートルねじ。 ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25)。 旧JIS規格:M3・4・5。 ◇インチねじ。 ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8。 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12。 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質 SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。目盛付きなので簡単な測定も可能。
全長(mm) 140 トラスコ品番 774-4030 質量(g) 39 先端サイズ +1 +2 +3 -6 ネジピタ目盛ビット 両頭機能 両頭
1本
379 税込417
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ABS樹脂 幅(mm) 200 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 83 奥行(mm) 207 収納サイズ 6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級 メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。 材質 ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ 高さ(mm) 100 横幅(mm) 470 入数 1台
1台
19,880 税込21,868
翌々日出荷


一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質 ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°) 60
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 ・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g) 79
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質 ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°) 60
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用 材質 冷間圧延鋼 寸法(mm) 70×15
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様 めねじ用 適合 メートルねじ(JIS2級) 種別 プラグゲージ工作用
1個ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)