- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ネジックレールのおすすめ人気ランキング
ネジックレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新63件の「ネジックレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リップ溝形鋼」、「ネジックナット」、「チャンネル レール」などの商品も取り扱っております。
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。
締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。
レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合
レール(1R型、2RU型)
適合
(ナット)2DZ型
質量(kg)
3.6
表面処理
電気亜鉛メッキ
定尺(m)
2.4
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軽くて丈夫、仕上がりアルミ製のレールです。
材質
アルミ合金
長さ(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
有色クロメート
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)
4
適合規格
(PS)E
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。
レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
適合
レール(1R型、2RU型)
表面処理
電気亜鉛メッキ
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
1袋(25個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)