ネジ回しセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
150件の「ネジ回しセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット付ドライバー」、「ネジ回し」、「vessel 工具 セット」などの商品も取り扱っております。
手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
トラスコ品番 371-5361 セット内容 (+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー 種類 セット品 商品構成 セット品
1パック(8本)
999 税込1,099
当日出荷

電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。
仕様 ドライバー脱着式グリップ付 トラスコ品番 437-6501 質量(g) 310 種類 セット品 材質(軸) 特殊合金鋼 材質(グリップ) TPE+アセテート樹脂 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(8本)
1,798 税込1,978
当日出荷

家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 セット内容 カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ 入組点数 23
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類 セット品 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。 トラスコ品番 397-9610 セット内容 いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm 種類 セット品 頭部厚(mm) 24 頭部幅(mm) 26 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。マスターハンドルは大きな力が掛けやすい形状で、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容 (+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/キリ 商品構成 セット品 付属ビット 8本組
1セット(8本)
999 税込1,099
当日出荷

家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容 (+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル 商品構成 セット品 付属ビット 18本組
1セット(18本)
789 税込868
当日出荷

ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 セット品 表面処理 表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット) 材質(軸) クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー 刃部硬度 HRC50 商品構成 セット品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット(37点)
1,998 税込2,198
当日出荷

電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸) 特殊鋼 商品構成 単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類 セット品 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
質量(g) 390 種類 セット品 材質(軸) クロームバナジューム鋼 材質(グリップ) 樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成 セット品 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット(6本組)
749 税込824
当日出荷

ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ) PP セット内容 (-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ。/差替式グリップ/マジックコイン 種類 セット品 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット
649 税込714
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ) POM+アセテート樹脂 トラスコ品番 475-3941 セット内容 ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm 全長(mm) 114 質量(g) 81 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品 縫製ケース トラスコ品番 344-8436 軸径(Φmm) D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0 全長(mm) D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110 質量(g) 90 種類 セット品 材質(グリップ) ステンレス 材質(ケース) ナイロン 商品構成 セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 100×117×10 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 セット品 表面処理 表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部) 材質(軸) クロムバナジウム 刃部硬度 HRC50 商品構成 セット品 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm) 145 厚さ(mm) 23 直径(Φmm) 32 質量(g) 230 使用適合ねじ径 W3/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。 サイズ W3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類 セット品 材質(グリップ) ステンレス 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)