ネジ込キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
137件の「ネジ込キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ込エルボ」、「キャップ 15A」、「平行ネジキャップ」などの商品も取り扱っております。

材質 SCS13A 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 Rc 使用流体 水、蒸気、空気、ガス、油
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 キャップ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304もしくはSCS13A) 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 SCS14A 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様 バンド付 材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 キャップ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 黄銅製クロームメッキ 形状 キャップ 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(めねじ)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状 低頭 材質/仕上 真鍮/バフクローム 寸法B(mm) 1
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質 塩ビ 高さ(mm) 20 種類 ゴム足 特性 電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

材質 黄銅(C3604BD) 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)