ネスティングカートのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
112件の「ネスティングカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネスティング台車」、「カートラック」、「ロング台車」などの商品も取り扱っております。
無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。 仕様 完成品。ストッパー付 トラスコ品番 467-7676 材質 フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム 質量(kg) 38 タイプ ネスティングタイプ キャスター 自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg) 300 床面高さ(mm) 280 荷台寸法(幅)(mm) 420 ハンドル高さ(mm) 1650 キャスター径(Φmm) 固定130/自在100 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 騒音対策 あり
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

小物をいれるバスケットが収納できるので、天板を広く使えます。また、省スペースのネスティングも可能です。
材質 (本体・バスケット)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム、ウレタン 質量(kg) 17 キャスター 100(前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg) 200(バスケットのみ25まで) 関連部品 BBA026
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

未使用時はネスティングにより場所をとらずに保管できます。
段数 7段 材質 フレーム/アルミ・スチール、レール/ABS キャスター径(Φmm) 125(対角ストッパー付) 棚ピッチ(mm) 142
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。 コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。
材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm) 75(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg) 各段35 適合寸法(mm) (コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 材質(車輪) ウレタン キャスター 自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 100 材質(ハンドル) スチール ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm) 430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500) 材質(車輪) ゴム 耐荷重(kg) 600
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番 765-1929 キャスター 自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg) 200(上段:60、下段:140) ブレーキ/ストッパー あり
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:スチール(コーティング) / 天板:PP 、 キャスター:ウレタン車 均等積載量(kg/段) (上段)80、(下段)100
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネスティングが可能。 ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質 スチールナイロンコーティング
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷

簡単にネスティングでき、省スペースで保管できます。また、ステンレス製なので衛生的で丈夫で長持ちします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×500×500 天板高さH(mm) 900 アズワン品番 64-8894-43
1式
38,980 税込42,878
17日以内出荷

キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。 仕様 組立式(両サイド枠差込み)。キャスター径:固定130mm、自在100mm。自在キャスター4個、固定キャスター2個。段積タイプ。フットブレーキ付 トラスコ品番 467-7668 材質 フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム 質量(kg) 28 積載荷重(kg) 500 荷台寸法(幅)(mm) 442 荷台寸法(奥行)(mm) 1270 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様 ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質 デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg) 500 キャスター 130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm) 445 ハンドル高さ(mm) 1500 キャスター径(Φmm) 130/100 アズワン品番 65-0260-29 特性 積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm) 1277 有効寸法(幅)(mm) 445 有効寸法(奥行)(mm) 1141 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg) 28(両枠組立時) 積載荷重(kg) 500 キャスター 自在輪100Φジェンコム車輪・固定輪130Φジェンコム車輪 荷台寸法(幅)(mm) 442 ハンドル高さ(mm) 1500 荷台寸法(奥行)(mm) 1230(別途バンパー厚40mmあり) 騒音対策 あり 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。 材質 (本体)スチール/(キャスター)天然ゴム 質量(kg) 28 黒(荷台) 耐荷重(kg) 500 キャスター 前輪・後輪:120/中央車輪150 使用キャスター 前輪・後輪:自在/中央車輪:固定 荷台寸法(幅)(mm) 1265 ハンドル高さ(mm) 1370(地面から) 有効内寸法(奥行×間口)(mm) 345×1170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 415
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質 床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE グレー 外寸(mm) 1030×480×1650 内寸(mm) 925×480×1360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1030×480×1650
1個ほか
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト・インダストリーミニスルーテナー
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg) 31(本体)。3.6(棚) キャスター Φ125ゴム車輪。(2輪自・固変、2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm) 480 最大積載荷重(kg) 300 ハンドル高さ(mm) 1650 荷台寸法(奥行)(mm) 1030 有効寸法(幅)(mm) 480 有効寸法(奥行)(mm) 925 有効寸法(高さ)(mm) 1357
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)