ネステナー 中間棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「ネステナー 中間棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネスロック」、「ネスロッククロス」、「ネステナー」などの商品も取り扱っております。
ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番 397-1473 材質 スチール、表面処理:メッキ仕上げ 質量(kg) 4.24 使用安全耐荷重N(kgf) 300(4個)
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

ネスティングラック用2段仕切金具です。 「ネスロッククロス」と併用すれば、隣合うネスティングラックをすき間なく設置できます。 省スペース化、コストダウンに貢献できます。 ネスロックダブルは、従来のネスロックと比較し、隙間なくネスティングボックスを並べることができますので、無駄なスペースをとりません。
仕様 ねじ取付け方式 付属品 スペーサー3枚 適合 50mm角支柱 トラスコ品番 768-5238 材質 スチール、表面処理:メッキ仕上げ 質量(kg) 1.95 耐荷重(kg) 300
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

RCT-8565専用の追加棚です。 軽量なアルミ製です。 棚位置変更の際の負担を軽減します。
トラスコ品番 206-3927 材質 アルミ 質量(kg) 4 サイズ フルサイズ アズワン品番 64-8659-61 外寸法・幅(mm) 750 均等積載量(kg/段) 100 外寸法・奥行(mm) 583
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トラスコ品番 856-2903 材質 スチール、表面処理:メッキ仕上げ 幅(mm) 325 質量(kg) 1 高さ(mm) 77 奥行(mm) 28 耐荷重(kg) 安全:300(4個)
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。 鉄製で連結効果は強力です。
用途倉庫・工場 仕様 スペーサー3枚付 トラスコ品番 818-8806 材質 スチール 幅(mm) 70 全長(mm) 160 高さ(mm) 46 質量(g) 750 間口W×奥行D×高さH(mm) 160×70×46
1個
2,788 税込3,067
当日出荷

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t) 1 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワコーパレットネスキャッチフリー
逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
用途対象ユーザー:各種倉庫 トラスコ品番 416-9590 材質 鉄板、コイルバネ 高さ(mm) 72 質量(g) 720 奥行(mm) 50 間口(mm) 117 引張荷重(daN) (最大)1444
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み 材質 スチール、表面処理:焼き付け塗装 段数 2(天地3) 支柱(mm) 50×50 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫 引張荷重(daN) (最大)287 間口(mm) 450 奥行(mm) 50 質量(g) 55 トラスコ品番 416-9581 材質 鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
用途パレットの吊り上げに。 トラスコ品番 217-3482 幅(mm) 25 質量(kg) 10 ボルト(mm) M10
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。 トラスコ品番 207-7470 セット内容 本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1 厚さ(mm) 133.7 材質/仕上 表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg) 2.9 質量(kg/個) 【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下) 本体長さ(mm) 109.4 アズワン品番 64-8773-85 本体幅(mm) 98
1箱(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

ワコーパワーム
逆ネスティングラック用です。 前足の開きを防止します。 荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。 耐震アイテムとして開発しました。 工具の必要なく、簡単に装着できます。 ラックと一緒に収納できます。 上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。
用途倉庫、工場 材質 スチール 幅(mm) 50
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質 スチール ライトグリーン 表面処理 強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段) 1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段) 2000 奥行(mm) 1275 材質 スチール(SS400) ストローク(mm) 800 タイプ 単体型
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m) 【天秤】1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数 2(天地3) 表面処理 亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm) 1350 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番 456-3441 材質 スチール。表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg) 70 レッド 支柱(mm) 50×50 最大積載段数 2(天地3) 外寸法・幅(mm) 1520 外寸法・高さ(mm) 1550 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・高さ(mm) 1500 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
63,980 税込70,378
70日以内出荷

ワコーパレットネスキャッチアングル
ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。 専用工具なしで簡単に取り付けできます。
仕様 正ネス用 トラスコ品番 447-3264 寸法(縦×横)(mm) 50×84.5 引張荷重(daN) 最大1300
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場 材質 スチール レッド 段数 2(天地3) 支柱(mm) 50×50
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。
用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です 材質/仕上 スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg) 33 外寸法・幅(mm) 1450 外寸法・高さ(mm) 140 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 積載段数(段) 1 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・幅(mm) 1250
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷