- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ネステナーのおすすめ人気ランキング
ネステナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新250件の「ネステナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆ネステナ」、「ネスラック」、「2段パレット」などの商品も取り扱っております。
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)
1
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
本体2段でパレット3段積載可能です。
下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み
材質
スチール、表面処理:焼き付け塗装
色
赤
段数
2(天地3)
支柱(mm)
50×50
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色
赤
最大積載量(kg)
1000
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・奥行(mm)
1350
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番
456-3441
材質
スチール。表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)
70
色
レッド
支柱(mm)
50×50
最大積載段数
2(天地3)
外寸法・幅(mm)
1520
外寸法・高さ(mm)
1550
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1500
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥63,980
税込¥70,378
70日以内出荷
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番
456-3433
材質
スチール。表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)
67
色
レッド
支柱(mm)
50×50
最大積載段数
2(天地3)
外寸法・幅(mm)
1520
外寸法・高さ(mm)
1250
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1200
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥62,980
税込¥69,278
90日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質
本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色
ネオグレー
ピッチ(mm)
(段調整)50
段数
2
最大積載量(kg)
4000
均等積載量(kg/段)
2000
棚板調整ピッチ(mm)
50
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。
均等積載量(kg/段)
2000
奥行(mm)
1275
材質
スチール(SS400)
ストローク(mm)
800
タイプ
単体型
ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番
397-1473
材質
スチール、表面処理:メッキ仕上げ
質量(kg)
4.24
使用安全耐荷重N(kgf)
300(4個)
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。
新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。
自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場
材質
スチール
色
レッド
段数
2(天地3)
支柱(mm)
50×50
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数
2(天地3)
表面処理
亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)
1350
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・幅(mm)
1250
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上
スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)
58
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・高さ(mm)
1700
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
積載段数(段)
3
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1500
有効内寸法・幅(mm)
1250
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上
スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)
60
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・高さ(mm)
1400
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
積載段数(段)
4
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1200
有効内寸法・幅(mm)
1250
1個
¥37,980
税込¥41,778
19日以内出荷
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色
赤
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質
本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色
ネオグレー
ピッチ(mm)
(段調整)50
段数
2
最大積載量(kg)
2000
棚板調整ピッチ(mm)
50
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色
オイスターホワイト
ピッチ(mm)
(段調整)50
有効内寸法・幅(mm)
2500
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数
2(天地3)
表面処理
亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・高さ(mm)
1250~1950 (4段階)
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1200~1900 (4段階)
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ネスティングラック用2段仕切金具です。
「ネスロッククロス」と併用すれば、隣合うネスティングラックをすき間なく設置できます。
省スペース化、コストダウンに貢献できます。
ネスロックダブルは、従来のネスロックと比較し、隙間なくネスティングボックスを並べることができますので、無駄なスペースをとりません。
仕様
ねじ取付け方式
付属品
スペーサー3枚
適合
50mm角支柱
トラスコ品番
768-5238
材質
スチール、表面処理:メッキ仕上げ
質量(kg)
1.95
耐荷重(kg)
300
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)
1200
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:70、棚板:40
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
55
取扱説明書
均等耐荷重(kg/段)
500
イージーコンテナーはワンタッチで折りたたみネスティン グ。保管スペースをとりません。黒板、ステー棒、ゴムバンド…標準装備。 (黒板250×250mm名入れ等もできます。)中間棚(オプション)を使用することにより用途もいろい ろ工夫できます。製品を乗せれば販売店でそのまま陳列できます。中間棚(オプション)は3枚まで使用できます。型式SEC-1 は2枚。イージーコンテナーは組立てに工具の必要なし。キャスター付で移動も楽々、物流の多様化時代に対応商品 の保管・陳列・輸送に安全・確実・最適です。
積載荷重(kg)
350
材質
スチール