- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- ネズミ テープのおすすめ人気ランキング
ネズミ テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「ネズミ テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねずみよけビニールテープ」、「ねずみ 駆除 薬」、「防鼠LANケーブル」などの商品も取り扱っております。
トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。
幅(mm)
19
色
グレー
長さ(m)
20
基材
軟質塩化ビニル
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
258
主な用途
電線、配管などのネズミからの保護
引張強度(N/25mm)
95.4
粘着力(N/25mm)
4.28
総厚(mm)
0.2
ネズミが嫌うトウガラシエキス入りカプセルを含んでおり、電線や配管に巻くだけで、長期間の忌嫌効果を発揮します。ネズミがかじることによって忌避効果を植え付けます。
用途絶縁用途。ネズミからケーブル・ハーネスの漏電用に。
トラスコ品番
536-9922
材質
基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.2
色
灰
長さ(m)
20
芯径(mm)
35
1箱(10巻)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。
開口率は74%、通気量を十分確保。
釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
業務用として、無駄なコストを省いたシンプルなシート。
有効成分
ポリブテン
種別
粘着タイプ
ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
用途ネズミの忌避
種別
侵入防止
材質
(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂。(ブラシ針)ステンレスSUS4304。(中芯針金)PP皮膜付鉄棒
色
ライトグレー
タイプ
ハードタイプ(ストレート)
ブラシ直径(Φmm)
50
太さ(Φmm)
(ブラシ本体)0.4。(ブラシ針)0.2。(中芯針金)2.2(2本撚り線)
ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。
無色、透明スプレー。
長時間、効果が持続します。
一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別
スプレー
1本(420mL)
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
種別
忌避剤
成分
ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(50g×4個)
¥529
税込¥582
当日出荷
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
対象動物
ねずみ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
119×98×98
周波数(Hz)
25000~65000
電源(V)
100
角度(°)
放射:260
適合面積(m2)
468~545(半径約18m)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ねずみの嫌う唐辛子の辛み成分を配合。ねずみによる被害を軽減します。
側面に切り込みがあり、電線を自由に出し入れできます。
材質
難燃性P.P.
長さ(m)
1
内径(Φmm)
15.4
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
幅(mm)
30
長さ(m)
10
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)
2000
安全性に配慮し、忌避効果を長時間持続させるため「トウガラシの辛み成分」をマイクロカプセル化したものを含有させたネズミ忌避パテです。
また、一般性能としても難燃性があり密着性・シール性及び作業性に非常に優れた高品質な不乾性シーリングパテです。
用途ビル、工場、倉庫、厨房などのケーブル・配管等の貫通部。
ねずみの侵入口。
色
ライトグレー
比重
2.0
難燃性
UL-94 V-0レベル
1個(1kg)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
1820
ネズミの嫌いな天然ハーブとネコのニオイ成分配合でネズミをよせつけません。※ネズミのすみかに製品をスプレーし、追い出し効果および定着防止効果を確認しました。
強力10m噴射(無風状態での最大薬剤到達距離)で天井裏や床下などの奥までしっかり届きます。
すき間ノズルで戸袋などの狭い所にも簡単に噴射できます。
逆さにしても噴射できます。
臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。
【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
種別
スプレー
トラスコ品番
818-5057
容量
420mL
シリーズ
ネズミのみはり番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×230×66
使用の目安
天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。
有効成分
天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ)
使用場所
天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口
アズワン品番
64-1139-87
対象動物
ネズミ
1個(420mL)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。
倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。
天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。
殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。
【品名】芳香剤
【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
種別
忌避剤
成分
天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど)
トラスコ品番
818-5055
容量
350g
シリーズ
ネズミのみはり番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×103×92
使用の目安
ネズミの侵入しそうな場所に1個
使用場所
ネズミの侵入しそうな場所
アズワン品番
64-0923-27
使用期間
約2ヶ月
対象動物
ネズミ
1個(350g)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。
種別
忌避剤
成分
テルペン精油
質量(g)
120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×169×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10g×8包)
¥429
税込¥472
当日出荷
強力ハッカ臭で屋根裏・床下にいるネズミを追出し、侵入を予防します。水性タイプで、火気に対する安全性を考慮ししました。効果は6~12時間持続します。
種別
スプレー
成分
天然ハッカ油
容量(mL)
320
質量(g)
385
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×245
1本(320mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでネズミを忌避。
効果は約1ヶ月。
雨にも強く、ネズミの通り道や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単。
有効範囲約50cm。
種別
忌避剤
成分
ハーブ、樟脳、特殊セラミック
アズワン品番
65-1226-91
1本(200g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
Cat5e 防鼠ケーブル
300m巻。
ネズミ忌避材が外皮に含まれており、店舗、工場、飲食店でLANケーブルをネズミの咬害から守ります。
シールド
U/UTPケーブル