- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- ネットハンガーのおすすめ人気ランキング
ネットハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新384件の「ネットハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガーネット」、「鬼クランプ」、「シートクランプ」などの商品も取り扱っております。
鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。
用途キャッチネット37水平ネット用
材質
スチール
トラスコ品番
761-1242
質量(g)
720
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質
スチール
鍛造一体型で溶接個所やかしめがなく頑丈です。
鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。
材質
スチール
質量(g)
630
最大クランプ幅(mm)
37
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
鍛造鋼
エスコ品番
EA948T-1
質量(kg)
0.73
本体寸法(mm)
110×90
クランプ寸法(mm)
約30
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)
(ロープ通し幅)20
タイプ
6H型・安全ネット吊用(固定式)
仕上
(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)
0~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。
付属品
取付用引掛金具5個(MES-TR)
材質
スチール
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
材質
スチール
表面処理
粉体塗装
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
材質
スチール
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
キッチン周りを、使う用途に合わせて自由にコーディネイト!機能性を重視したあなただけのキッチンに。各種フック、小物入れ等、好みに応じて取り付けられ アイディア次第でいろいろな用途に使用できます。機能的で清潔感が漂うキッチン作りに欠かせません。
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×1000
線径(Φmm)
5
TKG品番
9-0810-0101
TKG品番(2017)
6-0722-0101
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
耐荷重
10kg
キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質
スチール製
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
仕様
菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上
性能
日本防炎協会認定品
材質
ポリエステル
色
(網地)ブルー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
目合い(mm)
15
認定取得
仮設工業会認定品
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様
網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
材質
ポリエステル
色
網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ
種類
ラッセル網地
寸法(Φmm)
縁綱・吊綱:9
目合い(mm)
15
高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)
3~30
ボルト平径(mm)
21
鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。
材質
スチール
トラスコ品番
761-1366
質量(g)
600
規格
(社)仮設工業会認定品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷