ネットレジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「ネットレジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レシートプリンタ」、「小型レジスター」、「加算器」などの商品も取り扱っております。
シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
種別 登録部門数:4、登録担当者数:8 仕様 3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート 付属品 取扱説明書、ドロアーキー×2 質量(kg) 4.2 電源 (本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×360×190 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別 登録部門数:4 仕様 2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート 付属品 取扱説明書、ACアダプター×1 質量(kg) (本体)1、(ドロアー)1.6 電源 単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

キー入力音、エラー音の音量切り替え可能 飲食店に便利な割勘機能(お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示) 同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能 専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能 10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能 合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付) レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能 万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能 来客者数の集計ができる人数登録機能 誤登録を軽減する置数桁制限機能 電子時計内蔵による日付自動更新機能 ドロワを開けなくても伝票などが収納できるメディアスリット USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別 20 桁数 登録7桁/合計10桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×430×249※ポップアップ時297(ゴム脚含む) 質量(kg) 約11.1 使用温度範囲(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 10~90(但し、結露不可) 消費電力(W) 7.5(待機時)、38(動作時) ケーブル長(mm) 2 タイプ オートカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター 仕様 【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃) 0~40(湿度80%) 付属品 インクロール(R-50) 印字方式 シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字 入力操作 キー方式 入力表示 液晶表示 インキング インクロール方式(カートリッジ交換) 電源(AC100V) 50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローバー電子電子レジスター JET-680
40部門。5000PLU。10担当者。消費税率変更可能(内税/外税/非課税)。軽減税率対応。領収書発行機能(縦/横対応)。ドロアー:3紙幣6コイン(コイン仕切り板調整可)。エラー強制解除機能搭載。バーコードスキャナー同梱(NONーPLU不対応)。エラー強制解除機能搭載。インボイス制度対応(領収書単体は不可)
質量(kg) 約5.7 対応寸法(mm) ロール紙:感熱紙 紙幅58×外径60以下
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

カシオ計算機プリンター電卓
セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数 12 サイズ デスクタイプ 質量(g) 570 電源 単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能 印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓 電池寿命(時間) 表示約540/印字約7,000行 電池 4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 295×165×64.6 メモリー数 3
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数 12 サイズ デスクタイプ 質量(g) 345 電源 単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能 印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓 電池寿命(時間) 表示約540/印字約7,000行 電池 4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 239×102×81.6 メモリー数 1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

付属品 ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容 総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g) 390(本体のみ) 電源 2ウェイ電源方式。1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)。2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲 0℃~45℃(ACアダプタ使用時)。10℃~45℃(電池使用時) 精度 最大月差±2分 入力 デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力 USB出力。TTLレベルのRS-232C出力。合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式 サーマルラインプリンタ 処理能力 MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙 高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度 1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命 約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×201×75.2 保存温度範囲(℃) -10~50 公差判定表示 5組設定可能 タイマー 0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定値の保存 最大1000点
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1台のキャッシュレス決済端末で、クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、暗証番号の入力などさまざまな決済手段に対応します。コードレスで、レシートプリンターを内蔵しバッテリーの持久性も高く、1日中決済を受け付けることができるので、カウンターはもちろん、持ち運びながらお店のどこでも使用できます。 ●さまざまなキャッシュレス決済に1台で対応できる決済端末 ●クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済に対応 ●バッテリー・レシートプリンター内蔵 ●無料のSquare POSレジアプリ内蔵 ●対面決済手数料 2.5%~
用途さまざまなキャッシュレス決済に、1台で対応するキャッシュレス決済端末 1台のキャッシュレス決済端末で、クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、暗証番号の入力などさまざまな決済手段に対応します。すべての決済情報は安全に暗号化されるので、安心して、すばやく決済を受け付けることができます。 ●タッチ決済も タッチ決済対応マークのあるクレジットカード、デビットカードを決済端末にタッチして、すばやくお会計を済ませることができます。少額の場合サインは必要ないので、会計にかかる時間を減らせます。 ●電子マネーも Suica、PASMOなどの交通系電子マネーや、iD、QUICPay、Apple Payなどの電子マネーで、さらにすばやいお会計が可能です。お客様はICカードやデバイスをカード決済端末にかざすだけで決済できます。 ●PayPayも 画面に表示されたQRコードをお客さまに読み取っていただくことで決済ができます。SquareのPayPay決済は、お客さまが金額を入力する必要がないのでとてもスムーズです。 ●ICカードも ICチップ付きクレジットカードを決済端末に挿入し、画面上でお客さまに暗証番号を入力してもらいます。セキュリティも万全です。 バッテリー・レシートプリンター内蔵のモバイル端末 Square ターミナルは、混雑したレジでも耐えられるように設計・製造されているため、動作は常に安定しています。コードレスで、レシートプリンターを内蔵しバッテリーの持久性も高く、1日中決済を受け付けることができるので、カウンターはもちろん、持ち運びながらお店のどこでも使用できます。 お客さま専用ディスプレイを提供 Square ターミナルをSquare POSレジアプリ搭載のiPhoneまたはiPadにワイヤレスで接続すると、お客さま専用ディスプレイでカートの商品内訳を確認してもらい、支払いを行うことができます。 Square POSレジアプリ 無料のSquare POSレジソフトウェアをSquare ターミナルに内蔵。あらゆる業種で、かんたんに利用・カスタマイズできます。 Squareが選ばれる理由 ●導入は最短で即日:アカウントのお申し込みはオンラインから数分で完了、最短でお申し込み当日からキャッシュレス決済を始めることができます。 ●売上金は最短翌営業日に入金:業界最短水準の入金サイクルなので、仕入れ先への支払いなどに必要な資金繰りも安心です。 ●初期費用・月額固定費0円:すべての機能を使うためのSquareアカウント作成は無料です。一部の有料プランを除いて契約料や月額固定費、解約料などは一切ないので、気軽に導入していただけます。ハードウェアご購入以外にかかる費用は決済ごとの決済手数料のみ 対応メディア ICカード、クレジットカード
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 MXL ピッチ(mm) 2.032 種類 シンクロベルト
1本
249 税込274
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (426種類の商品があります)

オフィスで家庭で便利な小型プリンター電卓 時間計算機能新搭載 オートパワーオフ 商売計算機能 ダブルチェック機能 残量電池が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
付属品 単3形乾電池×4本、インクローラー(CP-16 II)、ロールペーパー1巻 質量(g) 304(電池含む) タイプ 算式プリンタータイプ 電源 単3×4 又は別売ACアダプター 表示桁数 12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 99×196×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。 電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。 ※複写用紙には対応していません.
保証期間 1年 外寸法・高さ(mm) 95
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。 オートパワーオフ 日時を表示・記録できるカレンダー機能 ダブルチェック機能 セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー 電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能 57ミリ普通紙 ACアダプター同梱
付属品 ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻 質量(g) 472(電池含む) タイプ 加算機プリンタータイプ 電源 単3×4 又は同梱ACアダプター 表示桁数 12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 163×230×56 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様 自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁) トラスコ品番 759-9366 スノーホワイト&ブラック 消費電力(W) 最大25 電源 AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×233×97 アズワン品番 64-8249-35 詰め替えインク FX-PAT
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。
仕様 3紙幣6硬貨 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×425×98 付属品 ドロアーキー×2 材質 天板:スチール製、その他:強化プラスチック 質量(kg) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 手動開閉式
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターフェース:プリンター接続(DKD(6ピンモジュラー)) 外形寸法:幅208mm×奥行298mm×高さ95mm のコンパクトサイズ 小さくても6貨幣/3紙幣 収納可能(貨幣部調整可能) フロントから紙幣を収納できるスリップスロットを装備 貨幣トレーは取り外し可能で、下に紙幣などを収納できます。 硬貨ロールも収納可能 盗難防止用セキュリティロックスロットを装備
仕様 貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣仕切り板の位置調整が可能 ※紙幣部奥行き 165mm]、マイクロスイッチ:標準装備、スリップスロット:標準装備、セキュリティスロット :標準装備 (ドロア背面) インターフェース DKD (6ピンモジュラー) 付属品 鍵×2 質量(kg) 約1.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 208×298×95
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様 テイクアウト方式、コインカウンター付 トラスコ品番 855-3199 寸法(mm) W203.5×L159×H54.5 質量(g) 360 収納枚数 500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm) ラベル:12.7~1000 質量(kg) 約1.15 消費電力(W) 約116 電源 AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅 23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×213×142 テープ種類 DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大148mm/秒 印刷方式 感熱方式 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS シルバーグレー タイプ -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)