- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ネツレンのおすすめ人気ランキング
ネツレンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新230件の「ネツレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネツレン クランプ」、「ネツレン ハッカー」、「打撃メガネ」などの商品も取り扱っております。
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状
フック形
商品構成
単品
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状
曲柄
仕様
JIS (H級)強力級
材質
特殊鋼
商品構成
単品
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様
JIS(H級)強力級
商品構成
単品
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。
口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状
曲柄
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。
特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。
型打鍛造されていますので、軽量です。
種別
ワイヤー外れ止めなし
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)
0.75
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式
N型
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様
Cr-V カチオン電着塗装
種別
その他特殊スパナ
形状
ストレート(打撃)
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状
ストレート(打撃)
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理
リン酸マンガン処理
材質
クロムモリブデン鋼
形状
ストレート(打撃)
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
ピッチ
3.0
樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるアングル角(30°、60°)を採用。スタンダードスパナ(15°)と異なる2つのアングル角度で作業範囲が広がります。口径部は応力が集中する部分を強化した口開きしにくい設計、先端はアゴが小さく邪魔になりにくいスッキリした形状です。
トラスコ品番
807-0946
セット内容
【アングルヘッドスパナ】NS3-08、10、12、13、14、17
質量(g)
440
商品構成
セット品
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
トラスコ品番
807-0599
セット内容
NS2-05507、0810、1012、1113、1214、1417
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(トレイ)265×145×35
商品構成
セット品
1セット(6本組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。
質量(kg)
13.5
寸法L(mm)
360
寸法d(mm)
43
寸法S(mm)
56
寸法D(mm)
70
厚さT(mm)
75 (MAX)
寸法l1(mm)
90
寸法l2(mm)
80
寸法S1(mm)
162
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
形状
ストレート
タイプ
ストレートタイプ