ネルバフのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「ネルバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネル仕上げバフ」、「ネル」、「綿バフ」などの商品も取り扱っております。
ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフ
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm) 4~5 材質 綿布 適合 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別 鏡面仕上(ソフト) 適合材 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木製品・金属・樹脂・石工品の最終艶出し用 鏡面研磨には各種研磨剤をご使用になると効果的です。
穴径(mm) 12.7 寸法(mm) 75 外径(Φmm) 75
1個
779 税込857
当日出荷

当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。 対応機種 電気ドリル
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm) 3~4 材質 綿布 適合 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別 鏡面仕上(ソフト) 適合材 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)
軸径(Φmm) 6 厚さ(mm) 13 軸長(mm) 50 適合材 樹脂、木、竹材
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。 厚さ(mm) 2.5 材質 綿布・キャラコ生地 適合材 アルミ・真鍮・プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個)
2,298 税込2,528
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
外径(mm) 150 穴径(mm) 12.7
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm) 6 厚さ(mm) 10 材質 フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合材 金属等
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)
厚さ(mm) 5 適合材 樹脂・木・竹
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

当たりがソフトで、木材、樹脂を中心とした仕上(ツヤだし)に最適です。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途木材・樹脂の表面みがき。 直径(Φmm) 75 タイプ 万能アーバー、ロングサイズアーバー用 対応機種 電気ドリル
1個
879 税込967
翌々日出荷

プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。 適合材 プラスチック・木工 仕様 タンジーD-491 目の粗さ 仕上げ目
1個
899 税込989
当日出荷

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm) 6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4000 使用工具 電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。
直径(Φmm) 60mm 材質 キャラコ 形状 球形 六角対辺(mm) 6.35 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm) 180 タイプ 細目 取付け方法 マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 純綿 適合材 各種金属 化学物質安全性参考資料
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 無処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm) 50 材質 研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄 厚さ(mm) 35 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 2500 アズワン品番 64-3679-13 六角軸対辺(mm) 6.35 適正回転数(min-1) 1000
1本
708 税込779
当日出荷

ソフトなあたりで深いキズが入りません。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。 シャンク径(Φmm) 6.35 直径(mm) 約70 材質 (軸部)鋼材、(研磨部)不織布
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm) 6.35 適合材 金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)