ノイズハイロガーのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
102件の「ノイズハイロガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノイズ測定」、「ハンディタイプ オシロスコープ」、「日置 メモリハイコーダ」などの商品も取り扱っております。
ノイズ障害の調査・対策をサポート 3145は、時間とともに周波数やレベルが変動するノイズや、サージのような単発ノイズの測定に適したノイズ測定専用器です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様 【BPF周波数帯域】中心周波数:15k 70k 250k 1M 5M 20M 60MHz のBPFで7 帯域に分離 (固定) 各周波数レンジのピーク値を測定 。【モニタ機能】各周波数レンジのPeak to Peak値をリアルタイムでレベルメータ表示 データ更新100ms。【ロギング機能】設定した記録間隔ごとに各周波数の最大値を内部メモリまたはPCカードに保存(内部メモリ時::1sで16日~1minで2.5年) 。【入力部】BNC入力端子 (最大入力電圧5V peak) 5kHz~100MHz (-3dB) セット内容 本体、ACアダプター、フェライトコア×3、クランプオンノイズセンサ、バッテリパック、CFカード、ストラップ、データ通信ソフト、収納ケース×3 寸法(mm) 203(W)×170(H)×52(D) 質量(kg) 1.2 電源 ACアダプタ9418-15 (定格電源電圧AC100 ~240 V、 50/60 Hz、 30 VA max.)、 バッテリパック9447、 連続使用時間 1h (20 VA max.) 測定レンジ 電流:200 mA/2 A/20 A (9754使用時)、電圧:10mV 100mV 1V
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
機能 数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 測定機能 メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
1セットほか
189,800 税込208,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様 記録印字:プリント機能なし 付属品 取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1 電源 ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内) 表示 43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) チャンネル数 アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通) 機能 数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 周波数特性 DC~50kHz(-3dB) インターフェース [外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可 測定機能 メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用) データメモリ容量 12ビット×2Mワード/ch 測定レンジ 10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100 サンプリング周期 1MS/秒(1μs 全ch同時) 充電時間(分) 約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃ 時間軸レンジ [メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段 最大入力電圧 DC400V 外部端子 端子台:外部トリガ入力・トリガ出力 言語表示 日本語、 英語 (パネル表記は日本語) RoHS指令(10物質対応) 対応 外部記憶装置 CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで 記録間隔 [実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する 最大定格電圧(V) 端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様 表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存 付属品 クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード 質量(kg) 約2.2 消費電力(W) 約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×152×115 入力 N型-メスプラグ、50Ω 電源電圧(V) AC100~240、50/60Hz インターフェース RS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート ディスプレイ 5.7インチ カラーTFT液晶、680×480 周波数範囲 150kHz~3GHz 表示単位 振幅:dBm、dBV、dBμV選択 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 RBWレンジ 分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz リファレンスレベル -40dBm~+20dBm
1台
119,800 税込131,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様 実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算 付属品 CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 チャンネル数 2ch(GND共通) 適合機器 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末。【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間 約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時 機能 警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象 AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる) 測定レンジ AC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません) 測定確度 ±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算) 記憶容量 1チャネルあたり50万データ 表示内容 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード 瞬時値、平均値、最大値記録 記録間隔 0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA703G-1 測定周波数範囲(Hz) 30~300
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。
仕様 データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品 電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 電源 ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目 電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 機能 結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース [SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート 約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン [測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル (保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V) AC600(有効測定範囲:90~780) RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ 300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジ AC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度 電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1台
116,900 税込128,590
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様 ・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) 寸法(mm) 約188×117×42 測定範囲 電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要) 質量(g) 約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) 対応OS PCソフトウェア:Windows11/10 チャンネル数 【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約188×117×42(突起部含まず) パルス数 最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ) 外部出力 アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) 機能 トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ 4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 記憶方式 [内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー メモリー 本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB) 電源バッテリー DC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション) AC電源アダプタ(V) 100~240/50~60Hz 電源(DC-V) 8.5~24 表示器 4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 使用環境 0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA) 36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 測定モード 回転数モード/積算モード/瞬時モード 表示内容 アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示 サンプリング周期 10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部 トリガー [トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間 外部入力 トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐振性 自動車部品第一種A種相当 アナログ入力 ネジ式端子
1台ほか
124,000 税込136,400
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します 付属品 なし
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでも、簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 ハンディロガーMR2041シリーズは、温度、直流電圧・電流データを収録する手のひらサイズのロガーです。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。
仕様 【入力種類】マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用) 。【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル。【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)。【メモリー仕様】メモリーカード仕様 セット内容 本体、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 測定範囲 熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃ 直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999) 直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999) 質量(g) 約320(乾電池含む) 電源 単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC) 入力点数 4点 外寸法(mm) W70×H159×D33
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm) 60×21×115 測定範囲 (電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2 電源 単4電池×3(付属) 測定項目 電磁波、電界、高周波 精度 (電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz) 表示分解能 (電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB 機能 アラーム 使用環境 5~40℃、80%RH以下 測定周波数 50MHz~35.GHz 測定間隔 6秒/回 磁界軸 3軸
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様 導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時) 付属品 100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 193×60×34.5 消費電力 約90mW 表示 4000カウント 文字高(mm) 12 周波数 (交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz 機能 最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド 電池寿命(時間) 連続25以上 デューティー比 (交流電圧)10%~90% 被測定導体径 Φ35mm
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数範囲1.6~3.6GHz 表示平均ノイズレベル-160dBm 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 最小解像度帯域幅(RBW)10Hz 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット TGモデルは最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット搭載 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~6時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg) 約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×190×58 ディスプレイ 8インチLCD
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。 測定範囲 0.001~0.99kV トラスコ品番 436-0583 幅(mm) 65 高さ(mm) 105 質量(g) 260 奥行(mm) 32 電源 内蔵型リチウムイオン電池 検知方式 4種類 HBM、MM、CDM、Raw Input( 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能))
1台
479,800 税込527,780
9日以内出荷

使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様 最大記録長/入力ごと6000ポイント 付属品 PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書 交流電圧(V) [レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz) 抵抗(Ω) [レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ) 直流電圧(V) [レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt 使用電源 ACアダプター、充電式リチウム電池 交流電流(A) [レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) 直流電流(A) [レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) サンプリング 最大250MS/S 入力インピーダンス 1MΩ トリガー エッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ カップリング AC/DC 電圧軸レンジ 5mV/div~5V/div 時間軸レンジ 5ns/div~5s/div LCD仕様 3.8インチ カラーLCD 静電容量(F) [レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。 ・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。 ・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。 ・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。 ・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。 ・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。 仕様 ●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG 付属品 USB充電ケーブル 寸法(mm) 61×25×134 質量(g) 131.3 電源 充電式3.7Vリチウムイオン電池 測定精度 【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG 表示桁数 3.5 表示範囲 【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mG 測定モード 電界、磁場同時デュアルモード 表示単位 電界:V/m、磁場:μT/mG 過負荷表示 測定範囲の最大値を表示 動作温度(℃) 0~50 測定可能周波数帯域(Hz) 5Hz~3,500MHz サンプリング速度 約0.4 取扱説明書 (0.73MB) 動作湿度(%RH) 80以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)