ノイズフィルタ コモンモードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
183件の「ノイズフィルタ コモンモード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コモンモード 電源フィルタ」、「コモンモードチョーク」、「ACラインフィルタ」などの商品も取り扱っております。



多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



仕様 インダクタンス = 100 μH。シリーズ = ACT。インピーダンス = 1.5 Ω。DC抵抗 = 1.5Ω。電流 Max = 150 mA。寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm。動作温度範囲 = -55 → +105 ℃。パッケージ/ケース = 1210。奥行き = 2.5mm。。TDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

形状 カバー付き タイプ スイッチング電源出力ノイズ低減タイプ シリーズ SNA 定格電圧(V) DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in) 使用温度(℃) -40~71(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃) -40~75 絶縁抵抗(MΩ) 50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 試験電圧(V/1分) AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間] 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


仕様 ●最大直流電流: 280mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.2mm●高さ: 1.2mm●寸法: 2×1.2×1.2mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 450mΩ●シリーズ: DLW21S●動作温度 Min: -40℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
559 税込615
7日以内出荷

仕様 インダクタンス = 1.33 μH。シリーズ = ACM。インピーダンス = 6 mΩ。電流 Max = 8 A。寸法 = 12 x 11 x 6mm。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。パッケージ/ケース = 1211。高さ = 6mm。。コモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 Aまでサポート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
529 税込582
翌々日出荷

仕様 インダクタンス = 7 mH。シリーズ = SC。DC抵抗 = 47mΩ。電流 Max = 5 A。寸法 = 29 x 23 x 29mm。動作温度範囲 = -25 → +50 ℃。取り付けタイプ = スルーホール。高さ = 29mm。。Kemet SCRシリーズ高インピーダンスコモンモードチョーク. Kemet SCRコイルは、同じ特性を維持しながら容量を30 %削減する、高インピーダンスを可能にする高透磁率のコアを備えています。 これによってパーツの数が減り、スペースを節約できます。 Kemet SCRコイルは、コモンモードチョークとして、そして電源装置、家庭用電化製品、オーディオビジュアル機器などを含む代表的用途で使用できます。. 定格電流: 最大5 A DC抵抗: 47 Ω インダクタンス: 最大25 mH RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



仕様 インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 10A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 27.5mm。奥行き = 18.5mm。高さ = 33mm。寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mm。リードピッチ = 10mm。シリーズ = WE-CMB。端子タイプ = スルーホール実装。。Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷


仕様 インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 5A。最大直流抵抗 = 33mΩ。長さ = 41mm。奥行き = 25.5mm。高さ = 39mm。寸法 = 41 x 25.5 x 39mm。。アモルファスチョークコイル LDFMシリーズ. インバータ、電源ノイズ対策用コモンモードチョークコイル 高透磁率コアにより大幅に小型化 直流抵抗が抑えられ低発熱
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷