- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ノイズフィルター インバータのおすすめ人気ランキング
ノイズフィルター インバータのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「ノイズフィルター インバータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバータノイズフィルタ」、「ノイズフィルター 100v」、「ローパスフィルター」などの商品も取り扱っております。
インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。
(適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能*
(改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
適合
E700、F700PJ、D700、V500
質量(kg)
0.1
適用インバータ容量
インバータ容量に関係なく使用可能
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
1台
¥8,998
税込¥9,898
41日以内出荷
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
質量(g)
300(max)
シリーズ
NAC
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V min常温・常湿)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)
1(max)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色
ブラック
対応
(アーキテクチャ)各社対応
インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。
インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。
インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。
AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
質量(kg)
約0.38
寸法H(mm)
84.5
寸法D(mm)
26
寸法W(mm)
150
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
力率
(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
タイプ
三相インバータ2 次側専用フィルタ
定格電圧(V)
[AC/DC] 500
定格電流(A)
50
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:0.2~3 (5dB保証)
質量(g)
900
耐電圧
AC2500, 60sec [line - earth]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に
材質
ケース/66ナイロン。コア/フェライト
使用温度範囲(℃)
-20~85
色(本体)
灰
関連資料
DC-Nカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(DC-N).pdf(0.14MB) 非含有証明書(DC-N).pdf(0.07MB)
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ
150kHz-1MHz高減衰タイプ
シリーズ
TAC
使用温度(℃)
-40~85(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC
振動(m/s2)
196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
インバータ入力・出力ケーブルに接続し、配線から出るノイズを低減します。
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能
汎用特性
定格電圧(V)
AC/DC250
温度上昇
30
保存温度(℃)
-25~85
安全規格
EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)
-25~85
端子
端子台
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)
15~85
保存湿度(%RH)
15~85
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
ブロック端子
汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)
50
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
動作温度(℃)
-25~85
端子
端子台