- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- ノギススタンドのおすすめ人気ランキング
ノギススタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新123件の「ノギススタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノギス ケース」、「ノギス 収納ケース」、「スタンド」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
808-6561
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
用途測定保持具。
適合
(マイクロメーター)25~100mm用。(ノギス)100・150・200mm
トラスコ品番
415-3057
材質
本体:鋳物
長さ(mm)
160
幅(mm)
112
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
85
最大口開き(mm)
18
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番
376-9313
ポール高さ(mm)
125
クリップ幅(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)
400
長さ(mm)
300
材質
発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度(kg/m3)
65
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ
156
ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。
複数のケースを積み重ねることができます。
横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
用途対象ノギスの収納に
仕様
●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。
クリップでドライバー軸を挟み保持します。
ねじ穴付きで壁掛けが可能です。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。
トラスコ品番
818-8766
長さ(mm)
300
質量(g)
126
ソケット内容
(ホールド数)8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台
石材
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)
0~22
首振角度(°)
水平0~約120
質量(kg)
1.1
ベース寸法(mm)
155×105×H115
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。
片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ
156
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質
EVA
長さ(mm)
300
幅(mm)
400
使用温度範囲(℃)
-20~70
硬度
38度
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)
0.01
検出方式
電磁誘導方式
器差(mm)
0.03
繰返し精度(mm)
0.01
保護等級
IP66相当
機能
絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
応答速度
無制限
ねじ深さ(mm)
2未満
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)
125
ドライバーを9本収納可能。
固定方式がマグネットなので取り外しが可能。
色
ブラック
耐荷重N(kgf)
25
トラスコ品番
495-9159
材質
スチール
質量(kg)
0.76
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色
クリア
タイプ
中皿なし
数量の多い検査に威力を発揮します。
用途測定保持具。
長さ(mm)
160
幅(mm)
118
高さ(mm)
115
適合
(マイクロメーター)25~100mm用
質量(kg)
0.99
トラスコ品番
415-3049
材質
本体:アルミ
最大口開き(mm)
10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
エスコ品番
EA725E-5
材質
スチール
サイズ(mm)
120(W)×160(D)×130(H)
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
仕様
ネオプレンパッド(Φ12.7mm)
エスコ品番
EA525MK-10
全高(mm)
109
深さ(mm)
(口)21
角度調整範囲
傾斜:90°、回転:360°
最大開口(mm)
12.7
サイズ(mm)
(ボルトサークル)Φ109.5
口深(mm)
21
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
滑り止めゴム付。(底部)
任意の角度で保持できます。
取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持
材質
本体:鋳鉄
材質(本体)
鋳鉄
取付サイズ
外側マイクロメータ100mmまで
質量(kg)
0.4
測定長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ノギスの外側測定だけでなく内側測定も素早く検査できるノギス専用検査器です。