ノッチクリーンフィルタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「ノッチクリーンフィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラント フィルター」、「高圧フィルター」、「カートリッジエレメント」などの商品も取り扱っております。
ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 一般作動油 ろ過精度(メッシュ) 150
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。 仕様 [インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無 最高使用圧力(MPa) 3.5 使用流体 一般作動油 ろ過材の種類 一般ろ紙 ろ過精度(μ) 10
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。 ろ過材の種類 ノッチワイヤ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類 一般ろ紙
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続 Rc 材質(本体) FC200(鋳鉄) ハンドル形状 丸形 形状 U形 種類 ストレーナ 最高使用温度(℃) 110 材質(スクリーン) ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G) 0.98
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃) -20~80 材質(フィルター) ステンレス 使用流体 A重油、JIS1号灯油 最高許容圧力(MPa) 0.1 材質(カップ部) ADC12
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃) -20~80 材質(フィルター) 濾紙 使用流体 JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa) 0.1 材質(カップ部) ZDC2
1個
999 税込1,099
当日出荷

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃) -20~80 材質(フィルター) 濾紙 使用流体 JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa) 0.1 材質(カップ部) ZDC2
1個
999 税込1,099
当日出荷

総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
最高許容圧力(MPa) 0.1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続 ねじ込みRc(PT) 材質(本体) SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状 丸型 形状 U形 種類 ストレーナ 最高使用温度(℃) 150 材質(スクリーン) SUS304(ステンレス) 最高使用圧力(MPa・G) 0.98 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種類 ストレーナー 形状 U形 流体 冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続 JIS 10K FFフランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最高圧力(MPa) 1 最高温度(℃) 80 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網) 標準60メッシュ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。
材質 亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 3[30]
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類 金網(SUS)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類 ストレーナー 形状 U形 流体 冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続 JIS 10K FFフランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最高圧力(MPa) 1 最高温度(℃) 220 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網) 標準60メッシュ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)