- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- ノバのおすすめ人気ランキング
ノバのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新8,435件の「ノバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノバキャップ」、「ドリル バリ取り」、「金属 バリ 取り」などの商品も取り扱っております。
中国塗料CMP ノバ 2000
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。
耐油性が良好である。
付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。
コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水主な用途トタン、金属硬化時間(時間)10℃:5指触乾燥時間(時間)10℃:11可使時間(時間)最短:5時間(10℃)塗装間隔10℃:22
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。定格周波数(Hz)50/60Hz本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)35(100V)溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
RPB Safetyブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3, スターターキット
広い視界と高い密閉性を備えたエアラインヘルメットです。
頑丈な帽体が研削材の跳ね返りから頭部と顔面を保護します。
空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。
遮音機能を備えた独自構造のインナーパッドが頭部をしっかりホールドして視界を確保します。
インナーパッドは取り外して洗濯頂けます。
ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、レンズ交換の手間を省き生産性の向上に貢献します。
交換用レンズはインナーレンズ、アウターレンズ、ティアオフレンズ、3種類ご用意しております。
流量警告ゲージ、連結チューブ、空調機能付きレギュレーター、ナイロンケープが同梱されております。
用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。仕様CE2797他、漏れ率:0.0005サイズフリー調整方式サイズ調節:ラチェットダイヤル式
1セット
¥99,980税込¥109,978
7日以内出荷
バンド幅が9mmのクリップです。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。色白RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(40個)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
バンド幅が9mmのクリップです。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
テンポスドットコム洋風ダイニングチェア ノヴァ
テンポスオリジナル商品は、海外の生産拠点で厳重な品質管理を行っております。
人気のレザー総張りタイプが充実の5色展開で新発売!飲食店には標準的なサイズになってますのであらゆる店舗にマッチします。
サイズ幅420×奥行522×高さ870×座面高さ450(mm)
TRUSCOネット緩衝材(シート状)
ネット型の網目が細かい梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。
異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。厚さ(mm)7
1パック(100枚)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300