- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ノブ 玉のおすすめ人気ランキング
ノブ 玉のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新325件の「ノブ 玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノブ」、「握り玉」、「握り玉 レバー」などの商品も取り扱っております。
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
用途産業機器のパーツで使用。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
材質(ノブ)
フェノール樹脂
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
仕様
芯金付タイプ
耐熱温度(℃)
70
機械組み立て部品として
ねじ
インサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械組み立て部品として
ねじ
インサートなし
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプ
インサート(芯金)なし
材質(グリップ)
ABS樹脂
アルミ合金製なので、軽量です。
材質
アルミ合金
仕様
芯金なしタイプ
材質
ナイロン
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質
ABS樹脂
仕様
芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)
70
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質
(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプ
セルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法F(mm)
-
材質(グリップ)
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
60
色(グリップ)
ブラック
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
芯金なしタイプ
材質
ジュラコン(R)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質
PA-66(ポリアミド)
比重
1.14
耐熱温度(℃)
約190(荷重4.6kg/cm2)
色
薄い黄土色
材質(本体)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ