- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ワイヤー
- ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーですのおすすめ人気ランキング
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーですのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接 ワイヤー」、「migワイヤー」、「ノンガス 溶接ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に
種別
軟鋼用
質量(kg)
0.8(箱、リール含まない)
溶接電流(A)
35~140
リールサイズ(mm)
100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
ワイヤー種類
フラックス入り
チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。
260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
規格
AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U
伸び(%)
28
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
86[9](0℃)
降伏点(N/mm2)
548
電流範囲(A)
(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300
引張強度(N/mm2)
582
性能認定
(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRS
ワイヤー種類
フラックス入り
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格
Z3313 T49J0T1-1CA-UH5
ワイヤー種類
フラックス入り
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)
80
使用率(%)
35
電源コード(m)
2
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8
定格入力電流(A)
24.4
無負荷電圧(V)
19.5
定格入力容量(kVA)
2.44
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に
種別
ステンレス用
質量(kg)
0.45
ワイヤー径(Φmm)
0.8
ワイヤー長さ(m)
約135
板厚(mm)
0.8~4
溶接電流(A)
35~140
リールサイズ(mm)
100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
ワイヤー種類
フラックス入り
1巻(0.45kg)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
MIG100用パーツ
水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格
Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)
AWS規格
A5.20 E71T-1C該当
ワイヤー種類
フラックス入り
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。
セット内容
取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース
質量(kg)
6
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
単相100/200
定格出力電流(A)
(100V)DC80/(200V)DC140
定格入力電流(A)
(100V)28.0/(200V)28.5
定格使用率(%)
(100V)35/(200V)25
出力電流範囲(A)
(100V)DC30~80/(200V)DC30~140
適合ワイヤ
PF-01,PF-02,PF-12
溶接板厚(mm)
鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
152×348×273
定格入力容量(kVA)
(100V)2.8/(200V)5.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤー
適合
アーキュリー120,160
ワイヤー種類
ソリッド
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。
アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。
強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。
使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。
アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)
10~30
入力電圧(V)
AC100
入力電流(A)
15~30
入力電力(KVA)
1.5~3
定格二次電流(A)
90
絶縁階級
H種
寸法(mm)
W275×H380×L480
仕様
ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30
適合
対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101
トラスコ品番
818-5961
セット内容
アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2
質量(kg)
20.0
タイプ
【100V専用】セミプロ・プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(単相/V)
100
消費電力(kW)
2.5
溶接方法
ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼
適合板厚
ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~3.0mm。(100V・30A使用で0.8~2mm)。ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm。(100V・15A使用で0.7~3mm)。ソリッドステンレス:0.8~3.0mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)。ソリッドアルミ:0.8~3mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。
用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接
ワイヤー種類
フラックス入り
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。
スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
JIS規格
Z3312 YGW12
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
メタル系のフラックス入りワイヤで、下向及び水平すみ肉溶接用です。
ソリッドワイヤに比べ溶着速度が10~30%大きく、アークがソフトで安定しており、スパッタが極めて少なく高能率溶接に適しています。
プライマー鋼板の溶接では耐気孔性にすぐれ、比較的高速溶接に適しています。
用途造船、鉄骨、橋梁、産業機械、自動車などの高能率溶接用(鉄構造物の高能率溶接用)。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
規格
AWS A5.20 E70T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T15-0 C A-U
伸び(%)
28
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
60[6](0℃)
降伏点(N/mm2)
560
電流範囲(A)
250~300
引張強度(N/mm2)
590
性能認定
(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CCS、CRS
ワイヤー種類
フラックス入り
1箱(20kg)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
適合
SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番
818-5977
適合本体
SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別
0.8Φ
部品名称
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
電流範囲(A)
下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
用途アーキュリー用ワイヤー
ワイヤー径(Φmm)
0.8
適合
アーキュリー120,160
トラスコ品番
818-5995
種別
ステンレス用0.8Φ×0.5kg
ワイヤー種類
ソリッド
1巻(0.5kg)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。
アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。
シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)
被覆系
チタニヤ系
その他
DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品
電流範囲(A)
下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
1箱(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。
小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。
標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。
4段階切替による出力の微調整が可能です。
便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。
使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)
100/200
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格二次電流(A)
DC30~140
絶縁階級
H種
溶接方法
ノンガスワイヤ溶接
適合板厚
ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格
Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)
ワイヤー種類
フラックス入り