- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- ノンフロン冷媒のおすすめ人気ランキング
ノンフロン冷媒のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新218件の「ノンフロン冷媒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルームエアコン ガス」、「小型 冷凍 冷蔵庫」、「冷蔵庫 屋外」などの商品も取り扱っております。
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別
R12
成分
炭化水素ガス
主成分
炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途R600a、R290用
対応冷媒種別
R600a、R290用
仕様
サイトグラス付マニホールドボディ
圧力計(MPa)
(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5
ゲージ径(Φmm)
80
高精度ゲージ付
用途R600a、R290用
対応冷媒種別
R600a、R290用
1セット(5組)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプ
フロアタイプ
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
本体質量(kg)
35
定格出力(kW)
圧縮機:0.84
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
396×397×833
機能
冷房専用
構成
ユニット:一体形
保護装置
圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り
ドレンタンク容量(L)
5
送風設定
直吹き形
送風口数
1
冷媒
R1234yf
使用環境条件
運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%
始動電流(A)
42.1/41.0
冷媒封入量(g)
420
プラグの有無
有り
公称出力(W)
送風機:160
設計圧力(MPa)
H:1.75 L:0.42
冷房能力(kW)
2.1/2.3
IP等級
IP10
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
定格内容積(L)
45
付属品
網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
15
冷却方式
冷気自然対流式
運転音(dB)
24
温度調節
ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(電動機)55/55
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-02
ドア
左開き
霜取方法
手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)
1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)
JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
成分
HFC-32/125
タイプ
サイフォン管付
規格
DOT-39 NRC400/500 M0605
ねじ径
5/16フレアー
概略質量(kg)
10
容器
NRC容器
冷媒の種類
R410A
沸点(℃)
-52.8
混合比
50/50
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(10kg)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様
庫内灯(LED):2W
種別
電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質
スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
535
間口(mm)
475
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
52/50
定格電流(A)
1.1/1.0
本体質量(kg)
約32.0
電源コード(m)
約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)
24
冷媒
R600a/41g
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
192/190
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。
HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類
R32
成分
HFC-32
色
無色透明
オゾン破壊系数
0
融点(℃)
-136
凝固点(℃)
-136
関連資料
容器回収シート(0.6MB)
地球温暖化係数(GWP)
675
1本(9kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)
134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ
蛍光剤なし
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
ねじサイズ
M14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
HC冷媒(R600a)サービス缶用バルブです。
用途R600a用
チャージホース
(接続口)1/4フレアオス
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。
GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類
R-32
成分
HFC-32
使用方法
サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。
オゾン破壊系数
0(CFC-11=1)
臨界圧力
5.78Mpa
臨界温度
78.1℃
沸点(℃)
-51.7
密度
液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3
混合比
100
凝固点(℃)
-136
地球温暖化係数(GWP)
675
平均分子量
52.0
1本(3.7kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)
30(ガス20+オイル10)
危険等級
Ⅲ
ねじの呼び
M14×1.25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
関連資料
説明書
危険物の性状
非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
仕様
庫内灯/15W
質量(kg)
約22
容量(L)
93
ドア
1
環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。
用途冷凍食品等の冷凍保存用に
電源(V)
100
・ノンフロン。・CO2冷媒を採用。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置
質量(kg)
175±5
外形寸法(mm)
380×870×950
適合規格
SEMI、CE/UKCA、UL
電源電圧
3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)
冷却方式
水冷冷凍式
使用冷媒
R744(CO2、GWP:1)
温度制御方式
PID制御
設定温度範囲
-20~90℃/(温度安定性)±0.1
周囲温度(℃)
10~35
冷却能力(kW)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(5.92MB)
取扱説明書
取扱説明書(8.21MB)
運転電流(A)
最大26