ノーパンクタイヤ 20のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
245件の「ノーパンクタイヤ 20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーパンクタイヤ」、「キャスターオフロード」、「牽引用キャスター」などの商品も取り扱っております。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
用途リヤカー用 セット内容 タイヤ×1、リム×1 サイズ 20×2.125 タイプ ソフトタイプ
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大積載量(kg) 100 全長(mm) 1550 質量(kg) 6.9 全高(mm) 544 荷台寸法(高さ)(mm) 385(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm) 1115 荷台寸法(幅)(mm) 535
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最大積載量(kg) 100 全長(mm) 1190 質量(kg) 6.1 全高(mm) 514 荷台寸法(高さ)(mm) 385(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm) 750 荷台寸法(幅)(mm) 535
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
用途コンテナ等を運ぶ際に! 長さ(mm) 1100 幅(mm) 560 質量(kg) 4.1 高さ(mm) 600 耐荷重(kg) 60 荷台寸法(長さ)(mm) 540 荷台寸法(幅)(mm) 385 タイヤサイズ(mm) Φ220、軸径:Φ20
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容 タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式 英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Grandirから、ノーパンク仕様の20インチタイヤ折りたたみ自転車が登場。フロントにワイヤーカゴを装備、6SPEEDでちょっと脚を伸ばしたお買い物にも。街乗りでも便利な泥よけつき。
幅(mm) 560【折り畳み時】560 質量(kg) 約17.5 高さ(mm) 870-970【折り畳み時】820 径(Φmm) 【シートポスト】25.3 奥行(mm) 1470【折り畳み時】820 材質(フレーム) スチール タイヤサイズ 20インチ 適応身長(cm) 145~ サドルの高さ(mm) 700-880 フレーム(mm) 345 変速段数 外装6段変速
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。 軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快車タイプのノーパンク折畳み自転車。 LEDオートライト搭載で、暗くなったら自動で点灯します!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ(樹脂製)・LEDオートライト・サークルキー(スペアキー付) 材質 スチームフレーム 幅(mm) 181 質量(kg) 約19.7 オフホワイト 高さ(mm) 105 タイプ 折り畳み 奥行(mm) 58 タイヤサイズ 26インチ(26×1-3/8) 生産国 中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) カゴ:37×24×26、組立時:181×58×105 折畳み時:98×60×93 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×60×93 適応身長(cm) 149~ サドルの高さ(mm) 約770~890
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

電動アシスト自転車にノーパンクタイヤを搭載したハイブリッド自転車! リフレクター機能付きの反射ステッカーで、夜道がさらに安心です!
用途工事現場内や工場内の移動に。 仕様 アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・LEDライト・ワンタッチコントローラー・フロントキャリア・反射ステッカー・サークルキー(バッテリー共通キー) 付属品 六角レンチ、 バッテリー充電器(スペアキー付) 幅(mm) 1580 ブレーキ 前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg) 約23 マットブラック 高さ(mm) 1040 タイプ 折畳み 切替方式 アシスト切替:3モード(エコ・平坦・坂道) 奥行(mm) 540 モーター ブラシレスモーター 機能 アシスト機能:エコ、平坦、坂道 バッテリー リチウムイオンバッテリー 材質(フレーム) スチール 充電時間 約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah) 5.8 タイヤサイズ 20インチ(20×1.75) 充電器電圧(V) AC100~240 適応身長(cm) 145~ モーター定格出力(W) 250 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 87×50×66 サドルの高さ(mm) 740~940 走行距離(km) エコモード:約40、平坦モード:約35、坂道モード:約30(充電1回分)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要!。 お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ 材質 スチームフレーム 幅(mm) 149 質量(kg) 約16.3 イエロー 高さ(mm) 103 タイプ 折り畳み 奥行(mm) 55 タイヤサイズ 20インチ(20×1.50) 生産国 中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×47×72 適応身長(cm) 135~ サドルの高さ(mm) 約680~850
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)