ノーリツ ネロのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
40件の「ノーリツ ネロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 ガスコンロ 3口」、「ノーリツ マルチリモコン」、「浴室リモコン」などの商品も取り扱っております。
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数 190~200
1箱(16kg)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載 離れたところからも見やすい大型カラーサイン。 すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。 パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様 強火力バーナー:左・右、シールドトップ タイプ グリル部:水なし片面焼 電源 Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 269×597×556 機能 調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能 材質(天板) ホーロートップ 色(天板) ニュートラルグレー 天板幅(mm) 600 ガス消費量(kW) 4.20
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンに調和するグリルレスコンロ。 ベベルカット仕上げのガラストップ。 上面操作。外せるバーナーリングカバー。
口数 3口
1台
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリルレスタイプ薄型2口コンロ
フェイス/ブラック 電源(V) DC3.0(乾電池単2×2) 機能 調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、チャイルドロック、早切れ防止装置 材質(天板) ホーロートップ 色(天板) ニュートラルグレー 外幅(mm) 560 グリーン購入法 適合 バーナー火口 左側 ガス消費量(kW) (強火力)3.50 外寸法・奥行(mm) 363 外高(mm) 87
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
用途給湯専用
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


質量(kg) 6 シルバー タイプ LP 電源(V) DC3(単1形アルカリ乾電池×2本) 外寸(mm) 564×422×H203 接続口径(Φmm) 9.5・ガス用ゴム管 ガス消費量(kW) 2.46 EBM品番 8646530
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

シンプルながら『高いお手入れ性・さらなる安心』で『すぐラク』を。取り替えたくなるビルトインコンロです。
仕様 (強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼 材質(天板) ハイパーガラスコートトップ 色(天板) ティアラシルバー
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
仕様 PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載 タイプ 給湯専用 種類 エコ:従来タイプ 給水方式 直圧式 リモコン 入付 設置形態 屋外据置形
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。 サイズ フリー 厚さ(mm) 約1.0 入数(双) 1 対応 トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。 機能 耐溶剤 中指長(cm) 約8 手のひらまわり(cm) 約23 材質(裏地) 綿 材質(表地) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 耐溶剤性 有機溶剤全般 化学物質安全性参考資料 (0.6MB)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリルレス2口標準
(フェイス)ニュートラルグレー 口数 2口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 592×458×180 色(天板) ニュートラルグレー グリーン購入法 適合
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーケンニトロン#882
耐油・耐溶剤が高く、突き刺しに強い。塗装作業に最適。
用途軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱など。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各ネツゾール製品専用のうすめ液【G・N・K・NX・EX・Z-468】。その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途各種ネツゾールの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各ネツゾール製品専用のうすめ液【G・N・K・NX・EX・Z-468】。その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途各種ネツゾールの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。
対応機種 GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズ リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 台所:120×18×120、浴室:200×19×100 関連資料 (0.09MB) メーカー商品コード 706256
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等 シルバー 耐熱温度(℃) 500 希釈剤 ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り Gタイプ 標準塗布量(g/m2/回) 100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等 シルバー 耐熱温度(℃) 400 希釈剤 ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り Gタイプ 標準塗布量(g/m2/回) 100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等) ブルー 耐熱温度(℃) 300 希釈剤 ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装) 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り Gタイプ 標準塗布量(g/m2/回) 110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)