ハイトベースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「ハイトベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作用定盤」、「溶接テーブル クランプ」、「タイルタタキ板」などの商品も取り扱っております。
横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質 FC300 表面処理 塗装( 黒皮部) 取付穴径(Φmm) 18 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
449,800 税込494,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質 FC300 表面処理 塗装( 黒皮部) 取付穴径(Φmm) 18 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
329,800 税込362,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 FC250 寸法H(mm) M16 寸法F(mm) 50 寸法D(mm) 50 表面処理 塗装(黒皮部) 寸法C(mm) 50 寸法I(mm) 0.02 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションSCS-TC4 T溝プレート
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 質量(g) 16000 寸法A(mm) 400
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。 仕様 研削仕上 トラスコ品番 837-8757 材質 FC300 厚さ(mm) 70 寸法(mm) (テーブル寸法)300×650 質量(kg) 85
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷

高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。 外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。 MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質 FC250 表面処理 塗装(黒皮部) 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
279,800 税込307,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類 Rc 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート 使用油 タービン油1種(ISO VG32)相当品 ルブリケータ油排出口 ドレンコック付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 FC250 熱処理 焼鈍 表面処理 塗装(黒皮部) クランプ 穴/ユーザー仕様 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
1,098,000 税込1,207,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質 S45C ピッチ 並目 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一通り貼り終えたタイルを、デコボコのないように平らに仕上げるのに使います。タイルのズレなどの修正、石ばりにも使用できます。
用途石・タイル張り用。 寸法(mm) 約230×90×40
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ セット内容 400mm×4本。100mm×4本。取り外しピン×1個
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションT溝 サポート プロファイル
材質(本体) Al(JIS6N01相当) 色(本体) ナチュラル 表面処理(本体) アルマイト表面処理
1本(3m)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体) A6063、アルマイト処理
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

長さ(mm) 15~4000 形状 溝幅混合 材質(本体) A6063S-T5(205) 種類 4面溝 溝数 1列溝×5列溝 質量(kg/m) 2.592 適合キャップ ブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm) 15 引張強度(N/mm2) 225 サイズ(mm) 15×150 表面処理(本体) 白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2) 960.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 断面2次モーメント(104 mm4) Ix 2.59・Iy 180.4 サービス分類 オーダー・加工
1本
69 税込76
4日以内出荷

1台
429,800 税込472,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質 FC250 構造 リブ構造品 熱処理 焼鈍 塗装 きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)