- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ハイパワーペンチのおすすめ人気ランキング
ハイパワーペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「ハイパワーペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工職人ペンチ」、「偏芯パワーペンチ」、「クラインペンチ」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
470-8130
寸法(mm)
200
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
3.4
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0×3芯
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
パワーが約2倍のペンチ。握力の弱い女性で適したペンチ
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
サイズ(mm)
175
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
175
質量(g)
179
寸法A(mm)
175
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
26.6
寸法C(mm)
55
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し
偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。
強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。
ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。
材質
本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール
熱処理
無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2
圧着端子接続範囲(mm2)
1.25~3.5
砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
材質
MARUTOLOYⅠ
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。
仕様
セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付
切断能力(Φmm) 銅線
4
倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。
寸法L(mm)
175
呼び寸法(mm)
175
トラスコ品番
383-8340
質量(g)
200
切断可能線径(Φmm)
硬線:1.8。軟線:2.3
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
材質
S58C
刃部硬度
HRC60±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)
51
刃部硬度
HRC 60~64
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.2
角度i(°)
22
圧着端子接続範囲(mm2)
1.25・2・5.5
砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
760-8039
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)
340
切断能力(mm)
(V.V.F.対応)1.6、2、2.6
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。
偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。
強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。
便利な簡易圧着機能付。
用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。
錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。
掴む・曲げる・ねじる作業に。
寸法(mm)
202
トラスコ品番
780-8241
全長(mm)
202
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
3
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!圧着機能付き
全長(mm)
215
トラスコ品番
785-1812
質量(g)
340
切断能力(mm)
(VVF)2.0×3
頭部厚(mm)
12
頭部幅(mm)
27
切断能力(Φmm) 鉄線
2.2
切断能力(Φmm) 銅線
4
先端長(mm)
38
柄幅(mm)
53
切断能力(Φmm) より線
8
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.2
切断能力(Φmm) ステンレス
2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)20以上
刃部硬度
56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) 軟鉄線
4
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部
偏心テコで強力に切断
工具袋からの出し入れが容易な形状
ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。
落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途建築・土木・電気工事等
材質
SK85
硬さ
HRC62~67(刃部)
寸法B(mm)
51
材質(グリップ)
エラストラマー樹脂
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか!
可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)
対応
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様
成形カバー付
耐久性にすぐれ、軽量。
落下防止ヒモ取付穴付。
呼び寸法(mm)
175
全長A(mm)
192
トラスコ品番
117-8318
質量(g)
260
寸法d(mm)
50
寸法e(mm)
15
寸法b(mm)
24
JIS規格
JIS B 4623(サイズ150、175、200)
切断能力(Φmm) 鉄線
3.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.5
寸法c(mm)
13.5
寸法g(mm)
6.3
寸法f(mm)
12.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷