- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- ハイパーグラスのおすすめ人気ランキング
ハイパーグラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「ハイパーグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーヨーセフティー ハイパーグラス」、「花粉症 オーバーグラス」、「保護メガネ」などの商品も取り扱っております。
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
形状
一眼型
機能
レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
質量(g)
約96
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
レンズ
防曇
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズ、ヘッドバンドの交換が可能。
接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様
UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅)
形状
ゴーグル型
質量(g)
約95
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
レンズ
両面防曇
機能
レンズ・ヘッドバンド交換可
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
No.1395
材質(レンズ)
強化ポリカーボネート
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類
遮光メガネ
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
規格
JIS規格品
タイプ
メガネ併用可
レンズ
ポリカレンズ
機能
防曇
質量(g)
約96
レンズ色
グリーン
遮光度
#2標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
開閉ベンチレーション付き。
接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様
UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)
レンズ
両面防曇
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(スプリングカバー)ナイロン
質量(g)
約108
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
視界が広いワイドタイプ。
眼鏡との併用に最適。
仕様
くもり止め加工レンズ
機能
メガネ併用可
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
セルロース0.8mm厚
レンズ
両面防曇
質量(g)
約80
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合
No.1395
材質
ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色
クリア
質量(g)
84
仕様
通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状
ゴーグル型
機能
メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)
ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
加工無し
機能
メガネ併用可、耐衝撃性
遮光度
#2
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅)
質量(g)
約95
種類
ゴーグル
規格
JIS規格品
レンズ色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)
160×350×425
長さ(m)
(ライン)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグル。
レンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げない。
吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供。
レンズ内側はアンチフォグ加工で曇りにくい。
密度の異なる3層フォームは吸水性に優れる。
ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。
UV380 (90%以上UVカット)。
レンズ表面はアンチスクラッチ加工。
ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFGティアオフ 20pcs スピードの装着が可能。
レンズ色
クリア
アズワン品番
1-4526-01
寸法(mm)
210×270×198
1個
¥68,600
税込¥75,460
当日出荷
レンズ交換可。マスク併用可。
形状
ゴーグル型
機能
レンズ交換可、マスク併用可
寸法(mm)
180×94
質量(g)
95
レンズ色
イエロー
材質(フレーム)
ゴム(通気穴あり)
遮光度
1.7相当
材質(レンズ)
エンビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仕様
UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工
レンズ色
クリア
機能
防曇
トラスコ品番
789-2268
質量(g)
52
レンズ厚さ(mm)
2.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)
ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様
JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別
対飛来物用
形状
1眼型
質量(g)
43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×150
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
高密閉性を実行したクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業
機能
メガネ併用可
トラスコ品番
859-8164
材質
フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー
寸法(mm)
180×74×89
質量(g)
82
フレーム色
シルバー
レンズ厚さ(mm)
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
くもり止め加工レンズです。柔らかい接顔パッド付でフィット感抜群です(日本人向けの形状)。つるの内面には、柔らかいエラストマー樹脂を採用しています。つるの角度が調節可能です。超軽量設計「約34g」
材質
フレーム:ポリプロピレン+エラストマー/つる:ポリプロピレン+エラストマー
形状
二眼型
質量(g)
約34
レンズ色
グレー
機能
UVカット:遮光度#4標準/くもり止め加工レンズ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
121
目盛
あり
色(フタ)
クリア