ハイブリーチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
140件の「ハイブリーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリーチ」、「家庭用塩素系漂白剤」、「漂白剤」などの商品も取り扱っております。
調理器具等の除菌・漂白に。
使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1本(5kg)
799 税込879
当日出荷

1回・短時間で、自然な明るさに脱色!
シリーズ ギャツビー 目的 ブリーチ 性別 男性用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個
769 税込846
翌日出荷

食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
用途野菜・果物等の殺菌(ゴマに使用してはならない)、厨房の衛生用 調理器具の漂白・除菌・除臭 冷蔵庫、食器棚の除菌・除臭 排水溝の掃除 使用場所 厨房 成分 次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、水酸化ナトリウム 液性 アルカリ性
1個(18kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

台所用洗剤ではとれないふきんのしみ、食器の茶しぶ、プラスチック製品の黒ずみなどをキレイに落とします。ふきん、まな板、ごみ入れなどについているばい菌を除き、悪臭を消します。
用途お台所専用 使用場所 キッチン 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化ナトリウム
1本(600mL)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) シリーズ ハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物殺菌料) 殺菌・漂白剤 用途 まな板・ふきん・野菜・果物 野菜等の除菌もOK!アルカリ性・無りん・液体・100~500倍希釈。食品添加物のみ使用した次亜塩素酸ナトリウム6%の除菌・ 漂白剤。野菜・果物・厨房器具類の除菌、漂白に適しています。
使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 材質 次亜塩素洗剤 TKG品番 9-1320-0802 TKG品番(2017) 6-1180-0802 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(5kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別 ハイブローチワンタッチ 送り速度(mm/rev) 0.02~0.1 推奨切削速度(m/min) 15~35(軟鋼材)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

お台所の除菌。業務用サイズ。減容容器。
商品タイプ 詰替大容量 成分 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化ナトリウム 液性 アルカリ性 使用場所 キッチン
1個(5kg)
999 税込1,099
当日出荷

黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。 色柄物、一部の繊維には使えません。
用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白 液性 アルカリ性 主成分 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤 シリーズ ハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸透効果のある界面活性剤によりつけ置くだけで、除菌、漂白、除臭。 食器についたしつこい油汚れや、ふきんや調理器具の雑菌、悪臭もしっかり取り除く。
使用場所 キッチン 成分 次亜塩素酸濃度6% 液性 アルカリ性
1本(1.5kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm) 3~22 全長(mm) 約64 質量(g) 約111 切断可能肉厚(mm) (ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch) 1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g) 90 適合替刃・カッター EA202C-1 適合鋼管外径(Φmm) 3~15.88(1/8~5/8inch) 高さ(mm) 36 横幅(mm) 46 ハンドル幅(mm) 30 エスコ品番 EA202C
1個
830 税込913
当日出荷

究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE 10W-40 API SL/CF/CF4 ベースオイル 部分エステル化学合成オイル 容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1個(229g)
699 税込769
当日出荷

キッチンハイター内最強漂白力!。スプレーで手軽に除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。標準使用方法で比較
シリーズ キッチン泡ハイター 液性 アルカリ性 商品タイプ 付替用
1個(400mL)
319 税込351
当日出荷

キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品 スペア替刃1枚 鋼管最大肉厚(mm) 3 適合銅管径 1/8"~5/8"(3~16)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。
用途用途。除菌・消臭・ウイルス除去。プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒。上記以外 約2分。漂白・ヌメリ除去 約5分 関連資料 【商品カタログ】キッチン泡ハイター(3.29MB) 商品タイプ 本体
1個(1000mL)
749 税込824
当日出荷

ブリーチしながら同時にカラー!クリームタイプで根本から毛先までしっかり染まり思い通りの色味が長持ち。 1.毛髪内部まで浸透する成分がヘアカラー成分を包み込み、効率的に浸透するから色味実感。 2.pHをおさえて染毛時の頭皮の不快感を低減。 3.スムースポリマーが髪の表面を包み込み、洗髪時の手触り・指通りが滑らか。 4.パラベンフリー。
シリーズ ギャツビー
1個ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。
用途用途。除菌・消臭・ウイルス除去。プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒。上記以外 約2分。漂白・ヌメリ除去 約5分 シリーズ キッチン泡ハイター 液性 アルカリ性 関連資料 【商品カタログ】キッチン泡ハイター(3.29MB) 商品タイプ 業務用/詰替用
1個(1000mL)
549 税込604
当日出荷