- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- ハイポイドモートルのおすすめ人気ランキング
ハイポイドモートルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新87件の「ハイポイドモートル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツバキ モーター」、「ハイポイド」、「ウォームギヤードモーター」などの商品も取り扱っております。
ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキ
ブレーキ無
極数
4
保護構造
全閉外扇形(IP44)
定格
連続
モータータイプ
ギヤードモーター
塗装色
マンセル 2.5G6/3
使用周囲温度(℃)
-20~40
使用周囲湿度
85%以下(結露のないこと)
設置場所
屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
ブレーキ
ブレーキ付
種類
トップランナーモータ
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品
出力保護カバー
ブレーキ
ブレーキなし
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
モータータイプ
ギヤードモータ
ブレーキ形式
直流スプリング制動
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
始動方法
直入れ
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s2)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
サービスファクタ
1.4
極数(P)
4
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
中空軸(ホローシャフト)
電源
三相
電圧(V)
200/200
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ
ブレーキ無
軸方向
軸出し無(中空軸)
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
中空軸(ホローシャフト)
電源
三相
電圧(V)
200/200
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ
ブレーキ無
軸方向
軸出し無(中空軸)
取付方式
中空軸
使用環境
屋内形
防水保護等級
IP20
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品
出力軸保護カバー
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
モータータイプ
ギヤードモータ
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
始動方法
直入れ
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
寸法KD(mm)
27
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
寸法LE(mm)
4
寸法LG(mm)
5
極数(P)
4
枠番
25mm(内径)(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
FシリーズSタイプ(中空軸)
定格電流(A)
0.61/0.54/0.54
定格回転速度(r.p.m)
1410/1690/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
許容慣性モーメント(kg・m2)
0.0008
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品
出力軸保護カバー
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
モータータイプ
ギヤードモータ
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
始動方法
直入れ
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
寸法KD(mm)
27
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
寸法LE(mm)
4
寸法LG(mm)
5
極数(P)
4
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
フランジ取付
電源
単相
ブレーキ
ブレーキ無
レバーシブルモータ
・瞬時正逆転が可能。
・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
電磁ブレーキ
・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
・頻繁な瞬時正逆転ができます。
・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数
4
定格時間(分)
30/30
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
中空軸(ホローシャフト)
電源
単相
軸方向
軸出し無(中空軸)
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
脚取付
電源
単相
電圧(V)
100/100/200/200
周波数(Hz)
50/60/50/60
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
中空軸(ホローシャフト)
電源
三相
電圧(V)
200/200
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ
ブレーキ付
軸方向
軸出し無(中空軸)
取付方式
中空軸
使用環境
屋内形
防水保護等級
IP20
ハイポイドギヤはべベルギヤとウォームギヤの中間に位置する直交軸歯車です。
ウォームギヤの持つ低騒音性とべベルギヤの持つ高効率を兼ね備えており直交軸ギヤモータに使用するには理想的な歯車です。
ハイポイドギヤはウォームギヤと比較して滑りが小さいため、遥かに高い効率を実現できます。
歯車はクロムモリブデン鋼を使用し浸炭焼入れを実施。
高剛性ハウジングの開発によりタフ&長寿命です。
低騒音かつコンパクトです。