- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ハイマウントストップランプ 汎用のおすすめ人気ランキング
ハイマウントストップランプ 汎用のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「ハイマウントストップランプ 汎用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイマウントストップランプ」、「リアフォグランプ」、「リアフォグランプ 取り付け」などの商品も取り扱っております。
小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。
小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。
UN規格認証取得商品。
幅(mm)
25
色
【コード】黒/赤
高さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
108
横(mm)
18
コード長さ(cm)
15
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
車高灯とストップランプを一体化!
トラック上部の光で安全・安心を提供!
追突事故防止に!
UN部品認証取得品
日本製/1年保証
定格電圧(V)
24
保護等級
IP65相当
定格出力(W)
車高灯 0.3、ストップランプ 2.6
レンズ色
レッド
高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。
LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。
ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm)
106
高さ(mm)
20
奥行(mm)
19
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用
取付穴ピッチ(mm)
97
形状
角型
コード長さ(mm)
500
シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
曲面にも取り付けることが可能なLEDテールライト。フレキシブルなボディーに、高輝度のチップLEDを16個採用。 通常のLEDより小さなチップLEDの採用により、ボディ・レンズの厚さを極限まで薄くするこに成功。レンズは耐衝撃性、防水性にも優れる。付属のボルトを使用して固定。
幅(mm)
106
高さ(mm)
19
奥行(mm)
7.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:218-3151
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。
12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。
ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。
6か月間のメーカー保証付き
用途汎用車高灯
適合
12V・24V対応
横幅(mm)
338
縦幅(mm)
34.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノーマルではストップランプ機能が付属していない、CRF250X/450Xのテールライトを減光式ストップライト付きテールライトに変更するLEDユニット。
幅(mm)
77
色
CRFX RED
高さ(mm)
15
奥行(mm)
32
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)
55×11.5×25
電球の種類
LED
ECE部品認証取得品
色
レッド
質量(g)
200
光色
レッド
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。
周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます!
灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。
LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。
定格電圧(V)
24
コード長さ(mm)
250
定格出力(W)
(車高灯)0.1、(ストップ)1.2
レンズ色
レッド
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
地上約1.5mの高さで被視認性が高まります 。
適合車種
GYRO CANOPY (TA03)
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
5このLEDバルブを使用し、上面をテープで貼るタイプです。
プラボディー・プラレンズで変色などの経年変化にも強く品質向上しました。
付属品
両面テープ
寸法(mm)
15×68.5×11
LED使用数(個)
5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
リヤフェンダーの上面に取り付ける、ハイマウントタイプの高輝度LEDテールライト。テールライトの台座はソフトラバーを採用し、あらゆるリヤフェンダーに違和感なく装着できる。LEDを8個内蔵している為、視認性は高い。防水加工済み。
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷