ハイマウントストップランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
165件の「ハイマウントストップランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純正ハイマウントストップランプ」、「ストップランプ」、「リアフォグランプ 取り付け」などの商品も取り扱っております。
小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。 小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。 UN規格認証取得商品。
幅(mm) 25 【コード】黒/赤 高さ(mm) 20 ねじピッチ(mm) 108 横(mm) 18 コード長さ(cm) 15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。 LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。 ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm) 106 高さ(mm) 20 奥行(mm) 19
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

車高灯とストップランプを一体化! トラック上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証
定格電圧(V) 24 保護等級 IP65相当 定格出力(W) 車高灯 0.3、ストップランプ 2.6 レンズ色 レッド
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルではストップランプ機能が付属していない、CRF250X/450Xのテールライトを減光式ストップライト付きテールライトに変更するLEDユニット。
幅(mm) 77 CRFX RED 高さ(mm) 15 奥行(mm) 32
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用 取付穴ピッチ(mm) 97 形状 角型 コード長さ(mm) 500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。 周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます! 灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。
定格電圧(V) 24 コード長さ(mm) 250 定格出力(W) (車高灯)0.1、(ストップ)1.2 レンズ色 レッド
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲面にも取り付けることが可能なLEDテールライト。フレキシブルなボディーに、高輝度のチップLEDを16個採用。 通常のLEDより小さなチップLEDの採用により、ボディ・レンズの厚さを極限まで薄くするこに成功。レンズは耐衝撃性、防水性にも優れる。付属のボルトを使用して固定。
幅(mm) 106 高さ(mm) 19 奥行(mm) 7.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。 12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。 ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。 6か月間のメーカー保証付き
用途汎用車高灯 適合 12V・24V対応 横幅(mm) 338 縦幅(mm) 34.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。 コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。 省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。 LED化により 省電力を実現。 また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。
定格電圧(V) 24 レンズ色 クリア LED色 アンバー・レッド
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロング車高灯ランプ 24V
独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
用途電装パーツ 材質 本体/PC、カバー/樹脂 クロームメッキ ねじピッチ(mm) 410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×35×25 消費電力(mA) 59 明るさ(Lm) 460 LED使用数(個) 23個 動作電圧(V) DC20~26
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

UN認証取得品・ECE規則認証品「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
電圧(V) 24 コード長さ(mm) 500
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5このLEDバルブを使用し、上面をテープで貼るタイプです。 プラボディー・プラレンズで変色などの経年変化にも強く品質向上しました。
付属品 両面テープ 寸法(mm) 15×68.5×11 LED使用数(個) 5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm) 55×11.5×25 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットブレーキを踏むとリレーをとりつけたLEDが高速点滅から低速点滅へ、その後点灯へ変化し、より注意喚起をうながします。ブレーキアクションがより鮮やかに!!点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ 仕様 LED専用 1Aまで 材質 樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷