- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ハイロジック ラッチのおすすめ人気ランキング
ハイロジック ラッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新183件の「ハイロジック ラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「GIKEN」、「扉 ラッチ」、「防犯錠」などの商品も取り扱っております。
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
錠前付属部品
用途握り玉用
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
Φ12.5
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
26.5
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
18
付属品
平面用受金具・掘込用受金具
材質
本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガーデニング金具
材質
本体/スチール 黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
タイプ
かぎなしタイプ
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途
室内ドア
防犯用補助錠金具
材質
本体/ステンレス
付属品
平面用受金具・掘込用受金具
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
LZシリーズ、ハイレバーシリーズ
バックセット
51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途
個室
勝手
左右兼用
付属品
鍵3本
材質
ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプ
かぎつきタイプ
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用