- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ハイロート採水器のおすすめ人気ランキング
ハイロート採水器のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新110件の「ハイロート採水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸パイプ」、「採水器」、「採水容器」などの商品も取り扱っております。
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様
おもり付金属
材質
フレーム、鎖:SUS304
くさり長さ(mm)
約1
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様
おもり付金属
材質
フレーム、鎖:SUS304
くさり長さ(mm)
約1
海水などのサンプルを引き上げることができます
任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。
底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。
用途液体のサンプリング
材質
オールステンレス(SUS304)
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)
1000
タイプ
PE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ40×970
採水缶はフルスイングなので操作性がよいです。
材質
(柄)アルミニウム、(採水缶)ステンレス
容量(L)
1
柄長さ(mm)
940~1800(無段階チャック式)
アズワン品番
2-4341-02
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
採水量(mL)
500
TGK品番
007-80-71-16
材質
SUS316
タイプ
ボムタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ66×300
1本
¥124,900
税込¥137,390
6日以内出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類
ビーカー
容量(mL)
100
トラスコ品番
391-6561
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
0.8
外径×高さH(Φmm×mm)
78×70
全高(mm)
690
目盛
なし
適合流体
酸・アルカリなど
アズワン品番
61-3223-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)
400
TGK品番
919-80-70-02
型式
IS-400
全長(mm)
600
径(Φmm)
Φ40
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
タイプ
丸棒
柄径(Φmm)
8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)
200
TGK品番
919-80-70-01
型式
IS-200
全長(mm)
600
径(Φmm)
Φ30
1個
¥40,900
税込¥44,990
6日以内出荷
任意の深さの水を採集できます。
材質
本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキン
タイプ
地下水採水器
材質(フタ)
SUS304+シリコンパッキン
外径(mm)
40mm
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
後ろ手付