ハケ メジ用のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
217件の「ハケ メジ用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プライマー刷毛」、「刷毛 10号」、「ハケ 30mm」などの商品も取り扱っております。
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm) 35 玉厚(mm) 5 形状 全長(mm) 275 種類 刷毛 材質(柄部) 木柄白木地 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用、塗装用 毛色 白色 材質(金具) 銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
用途目地用 毛丈(mm) 35 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用
1本ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤。打ち継ぎ可能時間短時間タイプ。実用強度をすぐに出したい時や、断面修復工の打ち継ぎ剤として使用します。新旧コンクリート打ち継ぎ嵩上げ用接着剤として強力な接着力と防水性を併せ持ち、湿潤面接着性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です。コンクリート構造物のジョイント部の接着力を強くする事により、浮き・剥離を防ぎ、構造物の耐久性が向上します。その接着力・破壊強度は、コンクリート以上となりますので、土木建築工事において施工の合理化に役立っています。ハケ、ゴムベラ等で簡単に施工が出来ます
用途コンクリート基礎、橋、堤防、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げを目的として開発したエポキシ樹脂系二液接着剤です 成分 エポキシ樹脂系 使用方法 (1)下地処理:打ち継ぎ面のレイタンス、汚れ等をディスクサンダー等で処理し、付着物を取り除きます(2)配合・混合:主剤と硬化剤を所定の配合比で混合し、可使時間内に使い切る様にして下さい(3)塗布:打ち継ぎ面にハケ、ゴムヘラ等で塗布します(4)コンクリート打設:打設可能時間(夏期)塗布後30分以内 (冬期)塗布後180分以内(5)養生:低温時は硬化が著しく遅れますので、原則として5℃以上の環境で使用してください。 主剤:白色 硬化剤:淡黄色 配合 主剤:硬化剤=4:1 可使時間(分) 40分(23℃時) (打継可能時間 夏期30分以内 冬期3時間以内) 内容量(kg) 1セット(主剤4 硬化剤1) 危険等級 Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第三石油類/第四石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性/非水溶性 標準塗布量(g/m2) (平滑面)500~700、(粗面)700~1000 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料 形状 サイズ(号) 10 毛丈(mm) 36 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) ナイロン(PBT) 主な用途 水性用 刷毛幅(mm) 28 金具幅(mm) 28
1本
209 税込230
当日出荷

こしがあり仕上げにも適している。
形状 筋違 種類 刷毛 毛丈(mm) 35 材質(毛) 山羊毛 主な用途 鉄骨用、橋梁用 毛色 白色 玉厚(mm) 10
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途狭間、手の届き難い部分 メジ用 形状 立薄 毛色 白色 玉厚(mm) 4 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途 メジ用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

短毛タイプの目地刷毛なので塗りやすい。
形状 立型 サイズ(号) 5 刷毛幅(mm) 15 毛丈(mm) 11 毛色 白色 玉厚(mm) 5 全長(mm) 245 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(ヤンオ) 主な用途 目地用
1本
239 税込263
当日出荷

化繊刷毛でありながら、毛の一本一本に大小の波やカールを設けることで、天然ヤギ毛の風合いを持たせています。
毛丈(mm) 35 玉厚(mm) 6 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) ポリエステル(フェイクゴート仕上げ) 主な用途 メジ用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm) 5 毛丈(mm) 32 毛色 ハダ色 形状 金巻平 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用、塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かいところもきれいに塗れる小回りの利く便利な刷毛。 プライマー塗布に最適です。
用途プライマー塗布用等に 形状 筋違 毛丈(mm) 15 毛色 白色 玉厚(mm) 5.5 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(ヤンオ) 主な用途 目地用 刷毛幅(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
309 税込340
当日出荷

タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。
サイズ(号) 5 寸法(mm) 15 毛丈(mm) 17 玉厚(mm) 3 種類 刷毛 材質(毛) 山羊(ヤンオ) 刷毛幅(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
369 税込406
当日出荷

メジ刷毛は、名前のとおり、目地作業、ダメ込み等、細部の作業に最適です。
形状 主な用途 目地作業、ダメ込み
1本
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高粘度塗料向けの製品として豚毛の物ができました。
サイズ(号) 5 寸法(mm) 15 種類 刷毛 主な用途 塗装用 毛色 白色 刷毛幅(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状 平・金巻 毛丈(mm) 28 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。 市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
種類 刷毛 材質(毛) 化繊100% 主な用途 塗装用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(15mm)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。
形状 筋違 毛丈(mm) 19 玉厚(mm) 3 寸法(mm) 15 種類 刷毛 サイズ(号) 5 材質(毛) 山羊(ヤンオ) 主な用途 ダメ込み用 刷毛幅(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
239 税込263
当日出荷

目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途目地、狭所、小口、小物塗装 形状 サイズ(号) 5 材質(毛) 山羊毛 毛色 白系 刷毛幅(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。 狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。
用途目地・サッシュ用 形状 毛丈(mm) 40 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛 主な用途 目地用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。
サイズ(号) 5 寸法(mm) 12 毛丈(mm) 12 玉厚(mm) 2 種類 刷毛 材質(毛) 白ナイロン 主な用途 水性用 刷毛幅(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
269 税込296
当日出荷