ハサップ対応ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ハサップ対応ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛が抜けにくい ブラシ」、「HACCP ブラシ」、「ブラシ HACCP対応」などの商品も取り扱っております。
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質 ポリプロピレン 全長(mm) 560 毛丈(mm) 60 ハンドル長さ(mm) 330
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン品番 1-7855-01 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 98×295×68 容量(mL) 670 本体寸法(mm) 98×295×68
1個
792 税込871
当日出荷

3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃) 120 材質 (ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。 材質 (ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 外形寸法(mm) 250×70×60 質量(g) 200 耐熱温度(℃) 121
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。
用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。 トラスコ品番 291-5481 材質 柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維 全長(mm) 108 タイプ コンパクト型 毛丈(mm) 23 毛材 有機導電性ゴールド繊維 毛幅(mm) 7 表面抵抗値(Ω) 10[[の2乗]](Ω/□) ブラシ長(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(mm) 0.07
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

コンパクトで片手でも持ちやすいタイプです。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に 全長(mm) 115 ブラシ長(mm) 100 毛丈(mm) 30 トラスコ品番 287-4105 材質/仕上 柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06) 質量(g) 40 線径(Φmm) 0.06 材質(毛) 静電除去ナイロン ゴールド 毛幅(mm) 3
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去、除電などに 全長(mm) 235 トラスコ品番 813-1311 材質 柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維 質量(g) 35 線径(Φmm) 0.07 毛丈(mm) 30 毛幅(mm) 3 抵抗値 102(Ω/□) ブラシ長(mm) 100
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃) 120 毛材 ハード 材質 (芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm) 350 横(mm) 20 厚さ(mm) 40 毛の細さ(mm) 0.4 質量(g) 70 材質 甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm) 25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。
用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。 セット内容 アース線 材質 アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維 2018年トラスコ掲載ページ 3 0550
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質 柄:PP 幅(mm) 12 全長(mm) 178 質量(g) 20 毛丈(mm) 17 毛材 PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃) 134
1個
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 厚さ(mm) 45 質量(g) 72 縦(mm) 320 横(mm) 30
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。 ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。
縦(mm) 180 横(mm) 50 厚さ(mm) 50 質量(g) 135 材質 甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT 毛丈(mm) 25 毛の細さ(mm) 0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプ ソフト 線径(mm) 0.35 毛丈(mm) 25 外形寸法(mm) 25×275×35H 材質 (ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 50 耐熱温度(℃) 120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質 ポリプロピレン 容量(mL) 100 毛丈(mm) 20 外寸(mm) 55×H155
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm) 36 材質 (ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 235 外形寸法(mm) 400×70×60 耐熱温度(℃) 121
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所 排水口まわり 縦(mm) 600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部) ポリエステル 種別 爪ブラシ 材質(本体) PP 毛丈(mm) 17 対応 HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm) 45×120×17 耐熱温度(℃) 120
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。手の届きにくい場所の洗浄用ブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 質量(g) 160 線径(Φmm) 0.25 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×45×40 材質(毛) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃) 120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)