- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハサミ
- ハサミ 工業用のおすすめ人気ランキング
ハサミ 工業用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新488件の「ハサミ 工業用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なんでも切れるハサミ」、「作業はさみ」、「はさみ 工具」などの商品も取り扱っております。
刃長(mm)
93
全長(mm)
213
トラスコ品番
836-3361
材質
刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂
質量(g)
100
刃厚(mm)
2.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)
205(先端キャップ除く)
材質
ステンレス鋼(420J2)
質量(g)
142
切断能力(mm)
(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)
160
刃長(mm)
56±3
仕様
S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)
120
全幅(mm)
83
切断能力(mm)
マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)
PBT
刃厚(mm)
3
材質(キャップ)
PBT
材質(センターピン)
SUS303
材質(ブレード)
刃物用特殊ステンレス
刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。
薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。
用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に
全長(mm)
213
刃長(mm)
93
材質
(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂
質量(g)
100
切断能力
紙、布、ビニールなどの薄物
刃厚(mm)
2.5
材質(刃)
刃物用特殊ステンレス鋼
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)
長さ*幅 210×78.7
全長(mm)
210
色
ブラック
質量(g)
67.7
板厚(mm)
1.86
材質(刃)
ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)
PP+TPR
刃渡り(mm)
90
刃部加工
チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
刃先の研磨と安定したせん断応力が特徴のハサミです。
用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に。
全長(mm)
213
質量(g)
100
タイプ
フッ素コートなし
刃長(mm)
93
刃厚(mm)
2.5
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色
ブラウン×ホワイト
シリーズ
Scotch
刃部加工
チタンコート
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)
210
刃長(mm)
67
トラスコ品番
402-6781
材質
刃部:ステンレス鋼
質量(g)
178
刃厚(mm)
7.9
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。
全長(mm)
170
刃長(mm)
55
トラスコ品番
274-1831
材質
ステンレス製(SUS6A)
質量(g)
58
ギザノコ刃切断能力
ナイロン・ケブラー繊維:各種。編祖線・平編銅線:各種。アルミ板・銅線:0.5mm以下。プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力
銅線:1.5mmΦ以下。キャブタイヤ:各種。線芯コード:各種。線被覆コード:各種
硬度HRC
54±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)
210
質量(g)
210
切断能力(mm)
刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度
HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)
(本体)210×98(カバー)100×30
材質
(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)
210
質量(g)
136
切断能力
(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)
(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)
3
機能
フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)
(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)
刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)
VCT2×4
全長(mm)
約252
刃渡り(mm)
約108
仕様
化粧箱入
材質
(足部)鋳物
材質(刃)
高級刃物鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長(mm)
240
材質
刃部/ステンレス刃物鋼 ハンドル部/ポリアミド樹脂、グラスファイバー
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
TKG品番
9-0587-0201
TKG品番(2017)
6-0527-0201
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)
240
刃長(mm)
95
材質(刃)
刃物鋼
硬度
HRC52
材質(柄部)
鋳物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など
材質
刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
全長(mm)
200
質量(g)
187
刃長(mm)
75
切断能力(mm)
(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10
刃厚(mm)
4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断
全長(mm)
178
材質
ステンレス鋼(420J2)
質量(g)
約66
刃厚(mm)
2.3
ギザノコ刃切断能力
ナイロン・ケブラー繊維:各種。編祖線・平編銅線:各種。アルミ板・銅線:0.5mm以下。プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力
銅線:1.5mmΦ以下。キャブタイヤ:各種。線芯コード:各種。線被覆コード:各種
硬度HRC
53±2
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。
独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。
グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。
材質
刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)
4(母材)
材質(刃)
モリブデンバナジウムステンレス鋼
刃先処理
ビーズブラスト仕上げ
てこの原理を応用した特殊なLOWEハサミを産業用途に応用した工業用ハサミです。職人気質の製造工程で製造された製品は産業用のプロツールとして申し分ない強度を誇り、木材・プラスチック・ホース・チューブ・電線ケーブルや革製品などの多くの素材の切断や加工に役立ちます。
質量(g)
270
長さ(cm)
23
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
てこの原理を応用した特殊なLOWEハサミを産業用途に応用した工業用ハサミです。職人気質の製造工程で製造された製品は産業用のプロツールとして申し分ない強度を誇り、木材・プラスチック・ホース・チューブ・電線ケーブルや革製品などの多くの素材の切断や加工に役立ちます。
質量(g)
350
長さ(cm)
24.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。
仕様
板厚3幅広厚刃
切断能力(mm)
(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
材質(キャップ)
PP
硬度HRC(刃部)
52-54
材質(刃)
ステンレス鋼(420J2)
材質(ハンドル)
PP+TPR
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷