ハサミ 繊維のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
338件の「ハサミ 繊維」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アラミド繊維 ハサミ」、「ワイヤーはさみ」、「トラスコ ハサミ」などの商品も取り扱っております。
アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。 細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。 材質(グリップ) エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部) 60-62、(刃先)HV1200 材質(刃) モリブデン・バナジウム鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断 全長(mm) 260 刃長(mm) 105 仕様 マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット トラスコ品番 211-9072 質量(g) 260 刃厚(mm) 4.3 材質(刃) スーパーハイス アズワン品番 6-3002-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
64,980 税込71,478
当日出荷

刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
用途アラミド繊維の製造や加工現場に。 刃厚(mm) 3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
材質 刃部:高炭素鋼
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏 全長(mm) 260 刃長(mm) 105 仕様 アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式 材質 高炭素刃物鋼 質量(g) 240 表面処理 ハードクローム仕上げ 適合替刃 526-A-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ケブラー繊維の切断専用はさみ。その他素材(光ファイバーのコア・一次被覆・二次被覆・外部コーティング層含む)の切断には推奨しません。刃には非常に細かい溝が刻まれており、細い繊維を確実に捕らえて綺麗に切断します。精密にリベット留めされたジョイント部は摩擦を最小限に抑え、細いアラミド繊維をスムーズに切断することができます。ハンドルは握りやすいデザインの耐衝撃プラスチック製。刃はクロームバナジウム電気鋼製、オイル焼き入れ焼き戻し処理、ハードクロームメッキ仕上げ。
全長(mm) 160 トラスコ品番 446-9542 質量(g) 85
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量で使いやすい小型サイズ。 アラミド繊維専用超硬質鋏、クラフトタイプです。 刃部にマイクロエッジ加工を施し、切りたい物を逃さずに掴み、スムーズに切断できます。 柄は手にやさしく長時間の仕様にも疲れにくい、ソフトグリップを使用しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断 仕様 マイクロエッジ加工、ソフトグリップ トラスコ品番 212-0542 全長(mm) 160 質量(g) 70 刃長(mm) 35 材質(刃) スーパーハイス RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

アラミド繊維の特殊な布専用のはさみ。 独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 刃部は、ビーズブラスト仕上により、錆を防ぐ。糊が付きにくい加工。
用途アラミド繊維用 全長(mm) 240 質量(g) 257 材質(グリップ) オレフィン系エラストマー樹脂 刃厚(mm) 4(母材) 材質(刃) モリブデンバナジウムステンレス銅 刃先処理 ビーズブラスト仕上げ
1丁ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm) 170 刃長(mm) 55 トラスコ品番 274-1831 材質 ステンレス製(SUS6A) 質量(g) 58 ギザノコ刃切断能力 ナイロン・ケブラー繊維:各種。編祖線・平編銅線:各種。アルミ板・銅線:0.5mm以下。プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力 銅線:1.5mmΦ以下。キャブタイヤ:各種。線芯コード:各種。線被覆コード:各種 硬度HRC 54±2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断 材質 ステンレス鋼(420J2) 全長(mm) 205(先端キャップ除く) 質量(g) 142 切断能力(mm) (アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 205(先端キャップ除く) 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 142 切断能力(mm) (アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アイデアル(IDEAL)ケブラーカッター
カーボンスティールのフレームとノコギリ刃状の刃物が強力なケブラーをきれいに切断します。 ガラスファイバー用のカッター部を装備してます。 ナイロン繊維の刃物からの逃げもなくシャープに切断します。
用途ケブラー、介在紙やナイロン繊維の切断に 全長(mm) 165 トラスコ品番 759-8360 質量(g) 60
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm) 160 刃長(mm) 56±3 仕様 S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g) 120 全幅(mm) 83 切断能力(mm) マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ) PBT 刃厚(mm) 3 材質(キャップ) PBT 材質(センターピン) SUS303 材質(ブレード) 刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

谷テックECカッター
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。 消費電力(W) 7.5 定格電流(A) 3 仕様 ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味 トラスコ品番 835-6091 セット内容 バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個 材質 刃先:超硬、ポリプロピレン(PP) 電圧 100V 質量(g) 220 充電時間 3時間 2018年トラスコ掲載ページ 5 0385
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm) 170 刃長(mm) 50 トラスコ品番 402-6667 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 質量(g) 87 硬度 HRC58 切断能力 ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど 刃厚(mm) 2.5
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

アラミド繊維をはじめ、高強度の有機系スーパー繊維を簡単に切断できる手のひらサイズの握り鋏です。 2枚の刃の支点部をネジでしっかり固定。 刃物自体は、超微粒結晶超硬合金製で、本体に接合。 刃先には、切断対象物を逃がさないよう超微細波形マイクロエッジ加工を施しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断 全長(mm) 110 刃長(mm) 40 仕様 マイクロエッジ(ギザ刃)加工 トラスコ品番 395-7683 材質 刃部:超微粒結晶超硬合金 質量(g) 40 刃厚(mm) 2 材質(刃) 超微粒結晶超硬合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

摩耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げ。 メーカー従来品比約60%耐摩耗性を向上(メーカー調べ)。
用途薄手のアルミ板や銅より線の切断に。 光ファイバーケーブルなどに使用されているアラミド繊維の切断にも適しています。 全長(mm) 160 刃長(mm) 28 トラスコ品番 434-8036 質量(g) 60 切断能力 (同軸ケーブル)5C-2V 硬度HRC(刃部) 59 切断能力(mm)アルミ板 0.7 切断能力(mm)鉄板 0.3(非熱処理) 切断能力(mm)銅 (より線)2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)。ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC) 全長(mm) 161 質量(g) 48.5 刃長(mm) 42 切断能力(mm) アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで 刃厚(mm) 2.35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

526-A用の替刃です。
用途布などの切断 全長(mm) 150 刃長(mm) 105 トラスコ品番 395-7675 質量(g) 110 表面処理 ハードクローム仕上げ 刃厚(mm) 4.2 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm) (本体)210×98(カバー)100×30 材質 (グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm) 210 質量(g) 136 切断能力 (各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm) (皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm) 3 機能 フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm) (ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃) 刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2) VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)