- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用塗装
- ハジキのおすすめ人気ランキング
ハジキのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新167件の「ハジキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハジキ止め」、「浴槽 コーティング剤」、「コーティング剤 浴室」などの商品も取り扱っております。
極少量の本品を塗料に混入することにより、ピンホール、ハジキ、クレーター等の塗装障害を防ぎ、完全な塗装ができます。
塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.06kgRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5mL×12本)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。
水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。(強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。)
スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。
プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。
形状メジ刷毛毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)6種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途水性用、油性用RoHS指令(10物質対応)対応
本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。
塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。
約1%量の添加で2液型ウレタンやフッ素変性のクリヤーコート、ベースコートのハジキ防止やレベリング剤として使用してください。
カラークリアー、耐スリ傷クリヤーにも効果があります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
ロックペイントハイロック ハジキ止め
ウレタン系塗料の硬化反応速度を速めたり、ハジキを防止するために、微量添加して使用します。
仕様(反応促進剤)ハイロックDXの場合、主剤に対して3%以内の範囲で添加してください。3%の添加で硬化時間は約1/2になりますが、可使時間が短くなりますのでご注意ください。(20℃で約1時間、30℃以上では極端に短くなりますので、1%以内で使用してください。)他のウレタン塗料に使用する際は、少量で効果があります。添加量等については、事前にメーカー営業等にご確認ください。(ハジキ止め)079ラインロックエース、073ラインハイロックに共通して使用できます。(088ラインパナロックには使用しないでください。)硬化剤、シンナー配合済の塗料に対して0.5%(1000gに対して5cc)以内の範囲で添加して使用してください。入れ過ぎますと肌荒れやツヤびけなどの原因となりますので注意してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1缶(300g)
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
超はっ水コーティング剤弾きの詰替スパウトパウチ。
用途事前に対象物の汚れを用途にあった洗剤等で掃除してください。
対象箇所を布巾で拭き取り水気をとってください。(水気が残っていると効果が落ちることがございます。)
対象物にスプレーしスポンジ等で塗布します。
乾いた布巾で対象箇所を拭き取ってください。
布巾で拭き取ることができない箇所に使用する際はスプレー後2~3分放置し水で洗い流してください。
ご使用対象商品の取り扱い説明書もご一読ください。
1個(500mL)
¥689税込¥758
当日出荷
耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。
静電気対策用手袋です。
塗装作業に最適なノーブリードタイプです。
用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維厚さ(mm)1中指長(cm)7.9電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)色ブラック質量(g)98入数(双)1機能静電気防止・耐溶剤耐溶剤性静電気対策タイプ
大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「みずき」
●化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感の全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。●細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。
用途●水性用/目地用形状平種類刷毛毛丈(mm)32材質(毛)PBT主な用途水性用/目地用毛色黒色玉厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
大塚刷毛製造白神 銅巻
従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。
均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
用途ダメ込み、隅切り、水性塗料、溶剤塗料形状筋違毛材化繊毛色白玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
メッキの剥がや変色がありません。
浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。
用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用)付属品汚れ拭きクロス 3枚成分研磨剤、脂肪酸ナトリウム外観淡黄褐色粘性液体危険物の類別非危険物
1本(140g)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「みずき」
化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感・全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「みずき」
●化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感の全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。●細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。
用途●水性用/目地用サイズ(号)10毛丈(mm)32玉厚(mm)5.5形状平質量(g)約19種類刷毛全高(mm)約260材質(毛)PBT主な用途水性用毛色黒色金具幅(mm)28板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし幅(mm)65全長(mm)178材質鉄(刃)、木材(柄)質量(g)102刃厚(mm)1.8
1本
¥189税込¥208
当日出荷
大塚刷毛製造あけぼの トジ型 平 白
化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。●高級化繊を使用した、作業性と洗浄性に優れた、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用の平型刷毛です。
用途水性塗料刷毛・溶剤系塗料・反応硬化などに。形状平種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)25板幅(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷