- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ハッカー 吊フックのおすすめ人気ランキング
ハッカー 吊フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「ハッカー 吊フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼材 ハッカー」、「ハッカー 吊り 具」、「パイプ 吊りフック」などの商品も取り扱っております。
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。
仕様
2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別
横吊クランプ
エスコ品番
EA987NJ-1.5
全長(mm)
364
質量(kg)
6.6
種類
フック
使用荷重(t)
1.5
爪長さ(mm)
50
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
エスコ品番
EA987NE-2
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
5.0
種類
フック
寸法L(mm)
318
使用荷重(t)
2
寸法d(mm)
32
寸法L1(mm)
70
寸法S(mm)
150
寸法B(mm)
104
寸法S1(mm)
214
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)
0.75
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鋼板の重ね吊りなどに最適です。
全幅(mm)
S1:300
寸法(Φmm)
吊環70
寸法L2(mm)
107
全高H(mm)
500
爪長さ(mm)
L1:70
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番
158-2149
質量(kg)
11.7
全幅(mm)
S1:400
寸法L2(mm)
180
全高H(mm)
364
爪長さ(mm)
L1:100
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。
質量(kg)
13.5
寸法L(mm)
360
寸法d(mm)
43
寸法S(mm)
56
寸法D(mm)
70
厚さT(mm)
75 (MAX)
寸法l1(mm)
90
寸法l2(mm)
80
寸法S1(mm)
162
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業
仕様
2個以上の偶数で使用
トラスコ品番
515-9288
材質
高抗張力鋼、精密鍛造
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
72
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
318
寸法C(mm)
225
寸法G(mm)
158
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業
材質
特殊合金鋼
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。
特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。
型打鍛造されていますので、軽量です。
種別
ワイヤー外れ止めなし
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。
トラスコ品番
106-5599
材質
スチール
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
203
寸法D(mm)
28
寸法C(mm)
29
有効寸法(mm)
使用有効寸法(mm)板厚:2~28。使用有効寸法(mm)穴径:40~60
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
軽くて外れない、鋼板の水平移動に最適なクランプ
用途水平つり・運搬
適合部材
鋼板・敷鉄板
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。
吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)
20
容量(kg)
2000
位置調整範囲(mm)
450・500・550・600・650・700・750・800
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)
1500
仕様
ラッチ付
材質
スチール
タイプ
4本吊り